カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 溶接用品(13)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4043」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A4043 日軽産業アルミMIG A4043日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A4043 日軽産業アルミTIG棒 A4043日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日軽産業
19,980税込21,978
1巻(5kg)
4日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)富山住友電工
33,980税込37,378
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷
永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミTIG棒 A4043 タセトアルミTIG棒 A4043タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG溶加棒(A4043) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A4043)富山住友電工
24,980税込27,478
1セット(10kg)
4日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(464件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ木下穴・鉄用六角軸ドリルマキタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)TRUSCO
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー奥行(mm)214間口(mm)889
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
嵌合フードパック エフピコ嵌合フードパックエフピコ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
ツールキャップ MSTコーポレーションツールキャップMSTコーポレーション
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
フードパック SA エフピコフードパック SAエフピコ(1件のレビュー)
20,900税込22,990
1ケース(50枚×24袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アシストバキュームパワー (1A) MAZDA(マツダ)アシストバキュームパワー (1A)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ペダル ブレーキ (1A) MAZDA(マツダ)ペダル ブレーキ (1A)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
ユニット ABS ハイドロリック (1A) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (1A)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
15,175税込16,693
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
11,688税込12,857
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
サインロッドレスシリンダ (REA40-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA40-~)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(5kg)
13日以内出荷から17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
CD Series(CDG1DA40) SMCCD Series(CDG1DA40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-430Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-430Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ファインロックシリンダ CDLG1LA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1LA40SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA40)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40