カテゴリ
- 切削工具(13)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- MSTコーポレーション(2)
- カトウ工機(2)
- CKD(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- X.A.M(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- SATO(サトー)(1)
- 制研化学工業(1)
- タンガロイ(1)
- マサダ製作所(1)
- ミニター(1)
- 小柳機工(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- 協和精工(1)
- QNAP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a4125」の検索結果

シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
STT-SA-5型タッパー
カトウ工機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#1500 Φ30
ミニター¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷トラスコ品番853-0048高さ(mm)10質量(g)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
UNO FOODラベラー
SATO(サトー)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数2タイプ食材管理表示インク色黒質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥75,980税込¥83,5781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 60MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
レンチ(フェースミル用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥839税込¥9231個翌日出荷寸法a(mm)80.0適合替刃・カッターA45E-4○○○RA45E-5○○○RA45D-4○○○RSE90-4○○○R(○○)SE90-4080RSE90-4100RSE90-4125R寸法b(mm)30.0寸法c(mm)4.0
α45フェースミル A45E形 汎用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から6日以内出荷20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。用途平面切削仕様荒加工・仕上げ加工切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
白熱球(G18/BA15s 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)3日以内出荷タイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)10他社参考品番(STANLEY)A4125他社参考品番(小糸)3441
溝削り用 ポジティブタイプ インサート WG
タンガロイ¥74,980税込¥82,4781箱(10個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
α45フェースミル A45D形 汎用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥91,980税込¥101,1781個6日以内出荷15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS