カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4151」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
GREY MASTER HEADLIGHT FAIRING 481A4151AB DUCATIGREY MASTER HEADLIGHT FAIRING 481A4151ABDUCATI
73,980税込81,378
1個
31日以内出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
シャフト ウォーターポンプ (SL) MAZDA(マツダ)シャフト ウォーターポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (SLA4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (SLA4)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ボスウォーターポンププーリー (SL) MAZDA(マツダ)ボスウォーターポンププーリー (SL)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (1A41) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (1A41)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
スペーサー (SEA4) MAZDA(マツダ)スペーサー (SEA4)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ガスケットサーモスタットカバー (HE) MAZDA(マツダ)ガスケットサーモスタットカバー (HE)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)ユニット(L),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (1A41) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (1A41)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄ⅢKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
7日以内出荷
3色塗装だから出せる色の深み。複雑な石積柄の風合いを引き立てます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
ステンレス軽中量物品棚 暁製作所ステンレス軽中量物品棚暁製作所
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。段数5均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500
CoroMill(R) 415 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 415 正面フライスカッターサンドビック
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
26,980税込29,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 760 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 0.9mm高さ = 0.8mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
リテ-ナ 三菱リテ-ナ三菱
419税込461
1個
14日以内出荷
シヤフト 三菱シヤフト三菱
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
バランサギヤ 三菱バランサギヤ三菱
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
バランサウエイト 三菱バランサウエイト三菱
8,398税込9,238
1個
14日以内出荷
クランクシヤフト 三菱クランクシヤフト三菱
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
クランクシヤフトギヤ 三菱クランクシヤフトギヤ三菱
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
カムギヤ-シヤフト アセンブリ 三菱カムギヤ-シヤフト アセンブリ三菱
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷
カムギヤ アツシ 三菱カムギヤ アツシ三菱
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
(04151)VALVE(134A) 三菱ふそう(04151)VALVE(134A)三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
CAMGEARASSY 三菱CAMGEARASSY三菱
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
CKボーリングシステム インサート SC カイザーCKボーリングシステム インサート SCカイザー
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CKボーリングシステム インサート SCMM カイザーCKボーリングシステム インサート SCMMカイザー
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷
チップの4コーナーが使用可能です。
トラスコ品番551-1008材質CW20PA寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)9.52品種コーティッド超硬(P20)適合被削材種鋼全般用対応カートリッジSW用/SW3242A、SW4151A、SW4154A、SW5366A、RW用/RW3242A、RW4154A
CKボーリングシステム インサート  SC カイザーCKボーリングシステム インサート SCカイザー
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップの4コーナーが使用可能です。
用途荒加工用(貫通穴用)に。
超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕関連資料(2.77MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
START SW SET   35155MKEA41 ホンダSTART SW SET 35155MKEA41ホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.117通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]タイプ:DC4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.2内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:8.5 to 10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
ブッシュ スライダー 51415KRNA41 ホンダブッシュ スライダー 51415KRNA41ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51415-krn-a41
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ケース L.ボトム 51520MFEA41 ホンダケース L.ボトム 51520MFEA41ホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51520-MFE-A41