カテゴリ
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a4305」の検索結果

XAM CLASSIC スプロケット(A4305)
X.A.M¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。サイズ520主な適合車種GRASS TRACKER/BIGBOYVOLTY
XAM PREMIUM スプロケット(A4305)
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ520主な適合車種GRASS TRACKER/BIGBOYVOLTY
リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
防雨LEDヘッドランプ
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4) スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部 上下に約90度角度調整が可能。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、カバー:エラストマー、ベルト:ポリエステル寸法(mm)70×60×38(ベルト除く)質量(g)60保護等級IPX4光源白色LED×1灯使用電池単4形乾電池3個(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約26ライト角度調整(°)上下:90防水性IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40最大点灯時間40時間エコロジー商品省エネ
密閉用ハンドル
栃木屋¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットクリップ付ヘッドランプ
スマイルキッズ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。 防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂ベルト幅(mm)20~25LED色白×1灯材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8材質(レンズ)PC樹脂アズワン品番64-4012-81
ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6860形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥76,980税込¥84,6781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
12.7sq12角ディープソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)
OWON(オウオン)¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
12角ディープソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷トラスコ品番811-8362差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
TKX 5SSX砥石
TKX¥5,198税込¥5,7181枚8日以内出荷新しい切れ刃が、次々と生まれる,高研削力 ,長寿命のSSX砥石。特殊セラミックス砥粒が生み出す自生発刃作用により、鋭い切れ味と高い研削性能を長時間持続。目詰まりや研削焼けを抑え、工具・金型・精密研削に優れた性能を発揮します。用途対応材質SKS、SKH、SKD、SCMなど、特に高硬度(HRC50以上)の鋼材加工に効力を発揮します。