曜日別特売

TKX 5SSX砥石

TKX 5SSX砥石 - TKXTKX 5SSX砥石 - TKXTKX 5SSX砥石 - TKX

新しい切れ刃が、次々と生まれる,高研削力 ,長寿命のSSX砥石。特殊セラミックス砥粒が生み出す自生発刃作用により、鋭い切れ味と高い研削性能を長時間持続。目詰まりや研削焼けを抑え、工具・金型・精密研削に優れた性能を発揮します。

用途
対応材質SKS、SKH、SKD、SCMなど、特に高硬度(HRC50以上)の鋼材加工に効力を発揮します。
材質
【ボンド】VSN
粒度
80
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
31.75
硬度
K
外径(Φmm)
180
砥粒
5SSX
組織
7
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566170021A8K4305
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする