カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(642)
  • 制御機器(620)
  • メカニカル部品(511)
  • 農業機械(493)
  • バイク部品(358)
  • 切削工具(321)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • 測定用品(258)
  • 機構部品(235)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 空調・照明・電設資材(226)
  • 建築金物(153)
  • 作業工具(137)
  • 物流用品(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 自動車補修部品(108)
  • 電気材料(106)
  • オフィス家具(106)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(101)
  • 電動工具(98)
  • 防災用品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 溶接用品(62)
  • 事務用品(52)
  • 安全用品(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 研磨材(38)
  • 厨房用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 家電(34)
  • カー用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 縫製用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 清掃用品(18)
  • 作業服(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 安全保護具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 塗料(12)
  • 防犯用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 保管用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 日用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 住設機器(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 医療(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「a45」の検索結果

関連キーワード
6,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • α45フェースミル A45E形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    α45フェースミル A45E形 汎用カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
    用途平面切削仕様荒加工・仕上げ加工切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
  • クリアホルダー A4 5色ミックス ナカバヤシ

    クリアホルダー A4 5色ミックス

    ナカバヤシ(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(5色×6枚)
    当日出荷
    はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ 5色をアソート
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.18クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエローサイズA4表紙外寸(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(コグ A45 ヤンマー

    Vベルト(コグ A45

    ヤンマー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ A45
  • α45フェースミル A45D形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    α45フェースミル A45D形 汎用カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
    用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト A45レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト A45レツド

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格A45レツド部品名称Vベルト A45レツド図解NoMS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • デスク A45 久和屋

    デスク A45

    久和屋
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    寸法(mm)W1100xD450xH720質量(kg)18シリーズウォーミー色調ライト主原料タモ
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(166件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500枚×5冊)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(379件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500枚×5冊)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(75本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(500枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ハレパネ プラチナ万年筆

    ハレパネ

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリスチレン製
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ

    ニッタ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状45°エルボ質量(g)33適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)37最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L3(mm)30使用流体空気 水寸法L4(mm)55寸法d1(mm)9最小内径(Φmm)9ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
  • カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAG

    カラーテントロープΦ5mm×20m

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン
  • プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ

    プロジェクトペーパー 5ミリ方眼

    オキナ(7件のレビュー)
    559税込615
    1冊(100枚)
    当日出荷
    7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
    材質特抄上質紙
  • ディスプレイアーム アイリスオーヤマ

    ディスプレイアーム

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
    ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm取付可能厚(mm)デスク天板:10~85液晶モニター1台対応インチサイズ17~32
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
...