カテゴリ

  • 農業機械(309)
  • メカニカル部品(185)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 制御機器(104)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 機構部品(78)
  • 切削工具(78)
  • バイク部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 自動車補修部品(48)
  • 電動工具(41)
  • 物流用品(38)
  • 建築金物(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 電気材料(18)
  • 溶接用品(14)
  • カー用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 梱包用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 安全標識(11)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 住設機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a49」の検索結果

1,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト A49 BIGM(丸山製作所)Vベルト A49BIGM(丸山製作所)
1,258税込1,384
1個
8日以内出荷
規格A49部品名称Vベルト A49図解NoMS413ESL-K ホースリール部品_No.6、MS413ESL-M ホースリール部品_No.6、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.6、MS313ESL-M ホースリール部品_No.6、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.6、MS313ESL-K ホースリール部品_No.6、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.6、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.6、MS410ESL-2M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-2K ホースリール部品_No.6
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(239件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
検電テスター エーモン検電テスターエーモン(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電にコード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マイネーム(シュリンク)黒【10本入】 サクラクレパスマイネーム(シュリンク)黒【10本入】サクラクレパス(2件のレビュー)
899税込989
1箱(10本)
当日出荷
タイプシングルインク色くろ線幅(mm)0.8材質軸・キャプ・先栓:PP、ペン先:アクリル繊維全長(mm)137(キャップ付)質量(g)9最大径(Φmm)11インク油性アルコール系染料入数10本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から46日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
集じん機 粉じん専用紙パック マキタ集じん機 粉じん専用紙パックマキタ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名粉じん専用紙パック仕様乾いた粉じん専用適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP容量(L)7
350mmシャーブレード マキタ350mmシャーブレードマキタ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
999税込1,099特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vベルト(ダンツキ A-49 ヤンマーVベルト(ダンツキ A-49ヤンマー
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
Vベルト(ダンツキ A-49
高級刃(替刃) マキタ高級刃(替刃)マキタ(16件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
特殊コーティング(替刃) マキタ特殊コーティング(替刃)マキタ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から48日以内出荷
トーションタフビット(マグネット付) マキタトーションタフビット(マグネット付)マキタ(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(3本)ほか
当日出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。
両頭機能両頭種類トーション刃先マグネットあり適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種先端サイズNo.2先端形状プラス(+)
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
S FORCE 半長靴マジック ログアントス(コーコス信岡)S FORCE 半長靴マジックログアントス(コーコス信岡)(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1足
当日出荷から翌々日出荷
底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。 廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。 静電気帯電防止仕様。 先芯は鋼鉄製先芯。 つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。
足幅3E形状ミドルカット種類静電安全靴長さ(cm)20.0材質(アッパー)合成皮革+本革(一部)材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約545(25.5cm)機能静電気帯電防止JIS規格103基準相当(静電)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業ジョイント金具 19型L 白三基鋼業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
...
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
"a49" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷