カテゴリ

  • 自動車純正部品(335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • メカニカル部品(105)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(39)
  • 建築金物(27)
  • 農業機械(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a490」の検索結果

878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
999税込1,099特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から62日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
起動ボタンASSY INAX(LIXIL)起動ボタンASSYINAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス片手鍬 イカ型レーキ sita(サイタ)ステンレス片手鍬 イカ型レーキsita(サイタ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本で二役
全長(mm)385先幅(mm)70/80材質ステンレス幅(mm)85奥行(mm)235
室内消臭 6ヶ月 PITWORK(日産)室内消臭 6ヶ月PITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(125cc)
当日出荷
車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング NA49IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA49IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア材質アルミニウム合金(ADC)仕様プッシュボタン機構表面仕上げ焼付塗装
アンテナ式マグネット SK(新潟精機)アンテナ式マグネットSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。吸着力(N)3.9トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
(H490A)ラゲツジシステム ニッサン(H490A)ラゲツジシステムニッサン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
(H490A)ラゲツジシステム ニッサン(H490A)ラゲツジシステムニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(H490A)ラゲツジシステム ニッサン(H490A)ラゲツジシステムニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き能瀬精工(JNS)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
(H490A)ラゲツジシステム ニッサン(H490A)ラゲツジシステムニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
Φ43アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ)水本機械製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (アングルタイプ)リューター(日本精密機械工作)
759税込835
1袋(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1/2インチ パックレスバルブ エスコ1/2インチ パックレスバルブエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-4
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
3/8インチ パックレスバルブ エスコ3/8インチ パックレスバルブエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-3
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き能瀬精工(JNS)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様グリース封入済み
1/4インチ パックレスバルブ エスコ1/4インチ パックレスバルブエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-2
作業機取付ヒッチ マキタ作業機取付ヒッチマキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種MKR311、0363H、MKR310
移動双尾輪 マキタ移動双尾輪マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
双尾輪抵抗 マキタ双尾輪抵抗マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
移動用双輪と抵抗棒が、ワンタッチで回動し兼用できます。
適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ミニアポロ培土器 マキタミニアポロ培土器マキタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
ニューイエロー培土器MKR310 マキタニューイエロー培土器MKR310マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
TP車輪 マキタTP車輪マキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ナタ爪ロータの外側に付けての移動に便利です。
適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
ブルー溝浚器 マキタブルー溝浚器マキタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
溝底が平らな角張った台形のうね立に。
適合機種MKR0351H/0360H、MKR300
室内防臭 ロングタイプ 室内洗浄・消臭 PITWORK(日産)室内防臭 ロングタイプ 室内洗浄・消臭PITWORK(日産)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(500mL)
当日出荷
二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...