便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレームです。マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
収納サイズはがき/L判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:171×127×15
収納寸法(mm)148×100
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
ハンガーフォルダーで書類を整理する場合にご使用ください。引出しへのセットは、簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.275
適合キャップブラック:ECP-1020-4
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)10×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm(≦2m)
断面積(mm2)101.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
グリーン購入法適合
タイプビス式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)5.513
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2041.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.769
フレーム幅(mm)27.7
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45.5×27.7
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)284.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.406
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×29.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.209
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×72.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)447.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.323
適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)489.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.23
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)455.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.312
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)5×37
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.914
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)55×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)338.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.645
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)35×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)2.601
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)963.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.953
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.648
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.954
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.486
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)180
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.694
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)37×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)257.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数2列溝×0列溝
質量(kg/m)0.516
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)191.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.541
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×39.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)200.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.925
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)10×55
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)342.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.779
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)288.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.468
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)543.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1
サービス分類オーダー・加工
レールフレームのジョイント
用途レール用
付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)
材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.069
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1136.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.311
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)5×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.985
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.594
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)590.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ