浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)2
引出し数浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段
サイズA3
仕様カラー分類インデックスカード
材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂
質量(kg)4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。
【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。
モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。
ストッパー付きで引出しが飛び出しません。
【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。
50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。
サイズA4
段数5
幅(mm)278
奥行(mm)347
高さ(mm)271
タイプ縦型
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33
引出し組合せ浅型
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。5段レターケース。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。A4+サイズを採用。A4サイズのファイルを収納することができます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。書類だけではなく、文房具・小物整理にも適しています。(別売りのドロワーインサート有)。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全5色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・モノトーングラデーション。
用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。
サイズA4
高さ(mm)320
奥行(mm)350
引出し数5
横(mm)288
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×45
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
浅5段 A3 ヨコ型
書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅5段
サイズA3
仕様浅5段
付属品カラー分類タイトルシール
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
本体質量(kg)5.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズA4
関連キーワード