システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5
材質ABS、SPCC、ZDC
サイズA5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:6.35
穴数6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)19
アズワン品番65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)148×210
穴数6
薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。
幅(mm)148
高さ(mm)210
奥行(mm)10
1冊(100枚)
¥580
税込¥638
当日出荷
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類インデックス
サイズA4-S
グリーン購入法適合
セット内容5色5山6枚1組
材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)0.4
タイプ5山5色
穴数2
寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
寸法(幅W×高さH)(mm)148×210
穴数6
入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、142ページ(71枚)
分類、検索がしやすい色別インデックス
奥行(mm)2
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23
リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
ファイル内の書類を分類。
5色5山
材質再生紙100%
タイプ5色5山
グリーン購入法適合
【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に
穴数34(A4)、29(B5)、24(A5)
穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2)
色ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)
質量(g)ゲージ:124、パンチ:203
適合サイズA4/B5/A5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード