20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm)約6 サイズL 寸法(Φmm)約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
589 税込648
3日以内出荷



用途吸取器 こて部のフィルターパイプに装着するフィルターです。 適合本体(474・475)、こて部(809・815・816) トラスコ品番367-8571
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパー
エコ商品
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚に20枚の名刺が収納できる両面タイプ。
サイズA4 材質ポリプロピレン タイプタテ型(S型) 寸法(幅W×高さH)(mm)212×297 穴数30(2・4) アズワン品番64-7665-44
1組
399 税込439
当日出荷



真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷