カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5105」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A5105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A5105)

    X.A.M(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A5105) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A5105)

    X.A.M
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ525主な適合車種CB400SF/Vr. S/Vr. RV-TECH/SPEC-2/3/REVOSTEED400/GB400/500/CB-1
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • アース棒アダプタ マキタ

    アース棒アダプタ

    マキタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
    寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
  • クッションサンダー ミニター

    クッションサンダー

    ミニター
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様積層タイプ幅(mm)8.0全長(mm)52.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • イレーザー(ホワイトボード用中型) PLUS(プラス)[文具]

    イレーザー(ホワイトボード用中型)

    PLUS(プラス)[文具]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードをさっときれいにふけるイレーザー。軽いタッチで消すことができます。モヘヤ地部分は水洗いできます。スポンジは表裏使用可。※スポンジの別売りはありません。
    グリーン購入法適合仕様モヘア部分水洗い可、スポンジは表裏使用可。材質42%再生樹脂(カバー:60%再生PS、モヘア地:ポリエステル、中芯EVA)外形寸法(mm)W150×D43×H30繰り返し・詰め替え対応
  • 一般リミット D4A omron(オムロン)

    一般リミット D4A

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
  • スクリュー (G09A) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (G09A)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (B01A) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (B01A)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • モールステーパーホルダーA型 聖和精機

    モールステーパーホルダーA型

    聖和精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    L65L144.399DMT5
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカ

    SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB

    タナカ
    86税込95
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所

    2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • モールステーパホルダ MSTコーポレーション

    モールステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • モールステーパホルダ NTツール

    モールステーパホルダ

    NTツール
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • モールステーパーホルダー 田倉工具

    モールステーパーホルダー

    田倉工具
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • (RA5)AC ボルトメーター スバル

    (RA5)AC ボルトメーター

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • モールステーパホルダ NTツール

    モールステーパホルダ

    NTツール
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    タング付モールステーパーシャンク用のホルダです。
  • モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWA

    モールステーパーホルダー A型

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • モールステーパ ホルダー BIG DAISHOWA

    モールステーパ ホルダー

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
  • カバーコンプ,LH,  14041-5105-18A Kawasaki

    カバーコンプ,LH, 14041-5105-18A

    Kawasaki
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14041-5105-18A
  • カラテア(ポット付) アスカ商会

    カラテア(ポット付)

    アスカ商会
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • カラジューム(ポット付) アスカ商会

    カラジューム(ポット付)

    アスカ商会
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • シールドアラリア(ポット付) アスカ商会

    シールドアラリア(ポット付)

    アスカ商会
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1袋 2個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1袋 2個入

    EPCOS
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7082-64
  • フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1箱 200個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1箱 200個入

    EPCOS
    129,800税込142,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
    仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7149-55
  • 環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1A テクロック

    環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1A

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 1A 5W TMLM 05105 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 1A 5W TMLM 05105

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。出力電流 1A。定格電力 5W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 50.8mm。幅 25.4mm。医療規格認定 なし。奥行き 15.16mm。効率 75%。重量 30g。Traco V TMLM 05 シリーズ、 W の出力電力、 AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマー

    EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

    ホッティーポリマー
    119,800税込131,780
    1箱(100m×5巻)
    32日以内出荷
    材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    78,980税込86,878
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    859税込945
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105635 1ST Merck(メルクミリポア)

    HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105635 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
    アズワン品番61-0297-86
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ファットスタイルバー フロント ハリケーン

    ファットスタイルバー フロント

    ハリケーン
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    仕様可倒式 ビッグサイズΦ45mm アルミ削り出しポリッシュアルマイト
  • PAD COMP.    45105MA5671 ホンダ

    PAD COMP. 45105MA5671

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • PAD COMP.A    45105HA5672 ホンダ

    PAD COMP.A 45105HA5672

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • SUB ASSY FR M/C    45510HA5405 ホンダ

    SUB ASSY FR M/C 45510HA5405

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷