カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a5305」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テラモト スポンジたわしハード 5P キクロン

    テラモト スポンジたわしハード 5P

    キクロン
    739税込813
    1パック(5個)
    当日出荷
    研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。
    用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。仕様研磨材付き不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
  • 部品 エアードリル SI-5305A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアードリル SI-5305A

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
  • ミニブレットウインカーkit ハリケーン

    ミニブレットウインカーkit

    ハリケーン
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
  • UNIT.AVR ホンダ

    UNIT.AVR

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GUARD,DISCHRG FAN ホンダ

    GUARD,DISCHRG FAN

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM,C WHEEL ADJ. ホンダ

    ARM,C WHEEL ADJ.

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BLADE KIT,ROTARY ホンダ

    BLADE KIT,ROTARY

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM,D WHEEL ADJ. ホンダ

    ARM,D WHEEL ADJ.

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    78,980税込86,878
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • SI エアードリル SHINANO(信濃機販)

    SI エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • 照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P

    omron(オムロン)
    65税込72
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
  • リフレクターリロケーションステー フロント 305-2153 KIJIMA(キジマ)

    リフレクターリロケーションステー フロント 305-2153

    KIJIMA(キジマ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:305-2153。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
  • 照光押ボタンスイッチ用カラープレート(正方形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用カラープレート(正方形) A3P

    omron(オムロン)
    64税込70
    1個
    61日以内出荷から102日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    62,980税込69,278
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    44,980税込49,478
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 5300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 5300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター Altivarオプション 出力フィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション 出力フィルター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    101日以内出荷