温度管理用示温ラベル デマンドタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様デマンドタイプ
精度(℃)±2
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード