カテゴリ
- 制御機器(49)
- 自動車補修部品(26)
- 農業機械(20)
- 洗車・清掃(14)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- エンジン工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SOFT99(12)
- スワロー電機(10)
- 三ツ星ベルト(6)
- マキタ(5)
- ヨコヅナ(5)
- CKD(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- バンドー化学(3)
- 富士電機(3)
- 三菱電機(3)
- MICRO(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- 東洋技研(3)
- マリンテック(3)
- 東洋エレメント(3)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サトーパーツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a59 v」の検索結果

VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ぬりぬりガラコ デカ丸
SOFT99(110件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(120mL)当日出荷従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
超ガラコ
SOFT99(112件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(70mL)当日出荷従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
ダブルジェットガラコ耐久強化
SOFT99(32件のレビュー)¥899税込¥9891個(180mL)当日出荷新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
ガラコウォッシャーパウチパック2L
SOFT99(41件のレビュー)¥698税込¥7681パック(2L)当日出荷ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。トラスコ品番478-7803凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)危険物の類別非危険物
ぬりぬりガラコハヤデキ
SOFT99(25件のレビュー)¥699税込¥7691本(75mL)当日出荷乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)トラスコ品番773-6355質量(g)127タイプ塗り込みタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性油膜溶解乾燥時間不要危険物の性状水溶性
ガラコdeクリーナー
SOFT99(33件のレビュー)¥579税込¥6371本(400mL)当日出荷シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れトラスコ品番478-7790危険物の類別非危険物
ガラコミラーコートZERO
SOFT99(48件のレビュー)¥779税込¥8571個(40mL)当日出荷目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用トラスコ品番820-6921タイプスプレータイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
オイルポッド窓V型(打ち込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
SOFT99 ガラコQ
SOFT99(7件のレビュー)¥879税込¥9671本(70mL)当日出荷ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機
エスコ¥109,600税込¥120,5601台翌日出荷材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
VA459 ワンタックスラックス
桑和¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷定番の T/C ソフトライトツイルを使用 制電性素材で静電気の発生を抑える種別ワンタックスラックス混率(%)綿35 ポリエステル65股下(cm)78分類夏物機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン
ガラコぬりぬりコンパウンド
SOFT99(7件のレビュー)¥799税込¥8791個(100mL)当日出荷小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去トラスコ品番799-7523タイプ塗り込みタイプ危険物の類別非危険物特性油膜除去
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷規格59A1部品名称Vプーリ図解NoMSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.34、MSV613-M-A フレーム部品_No.34、MSV613-K-A フレーム部品_No.34、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.34、MSV613L(13) フレーム部品_No.43、MSV615L(13) フレーム部品_No.43、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.43、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.43
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
因幡電工¥2,498税込¥2,7481セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
Vベルト LA59オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格LA59レツド部品名称Vベルト LA59オレンジ図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52
Vベルト LA33オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考LA33規格LA33オレンジ部品名称Vベルト LA33オレンジ図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
窓ふきガラコ
SOFT99(12件のレビュー)¥599税込¥6591本(330mL)当日出荷撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけでコーティングも同時に完了するので、ガラスコーティング処理したガラスのお手入れに最適です。車内側のガラスの汚れにも使え、汚れの固着を防止します。危険物の類別非危険物
東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥189税込¥2081袋(5個)欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆電流 = 5μA小信号ショットキーバリアダイオード、東芝
USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A
KIJIMA(キジマ)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
元祖スーパー レインエックス オリジナル
錦之堂(42件のレビュー)¥899税込¥9891本(70mL)当日出荷一度塗りで強力な撥水被膜 長期間の耐久力を発揮用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用付属品専用スポンジ種類塗布型形式ボトルタイプ液性弱酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。