サイズセミB5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
世界で愛されるスヌーピー学習帳。古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。罫の色にもこだわり、たくさん書いても目が疲れにくい学習帳です。
材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズA6
寸法(幅W×奥行D)(mm)105×148
枚数24枚
罫1日1ページ・ヨコ書き
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
科目連絡帳
グリーンマーク認定
1冊
¥109
税込¥120
3日以内出荷
ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金
質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25
動作温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応
電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V
グリーンマーク認定
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード