カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- バイク純正部品(20)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 自動車純正部品(5)
- 医療(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(35)
- ホンダ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ニッサン(3)
- MSTコーポレーション(2)
- X.A.M(2)
- 三菱(2)
- Baumer(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 田倉工具(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日研工作所(1)
- ミニター(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a6105」の検索結果

XAM CLASSIC スプロケット(A6105)
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A6105)
X.A.M¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ530主な適合車種CB750FA/FB/FC/VF750VFR750F(86-89)/CBR750(89-CBR1000F/CBX1000
クリーンパンツ 6105/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。色ホワイト仕様ウエスト総ゴム、裾ゴム、裾吊りゴム付材質UN1770
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2942アズワン品番65-8066-09
ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ16
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)10日以内出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)16高さ(mm)13粒度60トラスコ品番852-6331質量(g)200対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5%
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm
Baumer¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
Baumer¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
プリンター用紙
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5巻)当日出荷プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から87日以内出荷操作部に標準装備しています。色変更などのときお申しつけください。LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せお使いください。IP40用とIP65耐油形用では材質が異なりますので、スイッチ仕様に合せてお選びください。
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
RS-232Cケーブル 75cm
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
(1/2”DR)Hexビットソケット
エスコ¥2,090税込¥2,2991本翌日出荷EA617AW-105用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。全長(mm)38.1対辺(inch)1/2
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)