カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「a6105」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A6105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A6105)

    X.A.M
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A6105) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A6105)

    X.A.M
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ530主な適合車種CB750FA/FB/FC/VF750VFR750F(86-89)/CBR750(89-CBR1000F/CBX1000
  • クリーンパンツ 6105/A MCC(MaxClean)

    クリーンパンツ 6105/A

    MCC(MaxClean)
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
    ホワイト仕様ウエスト総ゴム、裾ゴム、裾吊りゴム付材質UN1770
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • ジャコブステーパアダプタ 日研工作所

    ジャコブステーパアダプタ

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパ当り80%以上で振れなし。
  • スクリーン ハリケーン

    スクリーン

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1セット
    9日以内出荷
    専用ステー付き ボルトオン
    ブラックスモーク適合車種MT-09(17- RN52J)
  • ジャコブステーパホルダ MSTコーポレーション

    ジャコブステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ16 ミニター

    ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ16

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    軸径(Φmm)6外径(Φmm)16高さ(mm)13粒度60トラスコ品番852-6331質量(g)200対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ジャコブステーパーホルダー 田倉工具

    ジャコブステーパーホルダー

    田倉工具
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • BTシャンク ジャコブステーパアーバ ユキワ精工

    BTシャンク ジャコブステーパアーバ

    ユキワ精工
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWA

    ジャコブス ホルダー

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ジャコブステーパホルダ 130J-6付き MSTコーポレーション

    ジャコブステーパホルダ 130J-6付き

    MSTコーポレーション
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
  • ガバナスプリング 三菱

    ガバナスプリング

    三菱
    419税込461
    1個
    14日以内出荷
  • ユニツト 三菱

    ユニツト

    三菱
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    91,980税込101,178
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5巻)
    当日出荷
    プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
    適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    操作部に標準装備しています。色変更などのときお申しつけください。LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せお使いください。IP40用とIP65耐油形用では材質が異なりますので、スイッチ仕様に合せてお選びください。
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線

    bitstrong(ビットストロング)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。