カテゴリ
- 測定用品(406)
- 制御機器(176)
- 農業機械(136)
- メカニカル部品(134)
- 保管用品(128)
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 切削工具(98)
- 空調・照明・電設資材(76)
- 自動車補修部品(65)
- 建築金物(49)
- パソコン/周辺機器(45)
- 機構部品(44)
- 電動工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 作業工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 電気材料(31)
- バイク部品(27)
- 物流用品(23)
- 梱包用品(23)
- カー用品(17)
- トラック用品・パーツ(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 清掃用品(10)
- 安全標識(10)
- 防犯用品(10)
- 安全保護具(10)
- 事務用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 介護用品(9)
- 作業服(8)
- 研磨材(8)
- 縫製用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 空圧工具(6)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- CKD(17)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(21)
- Schutzinger(62)
- unitech(21)
- アカギ(26)
- エスコ(180)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- セイワ工業(15)
- ホンダ(21)
- マキタ(46)
- メディアカバーマーケット(17)
- 京セラ(22)
- 旭精工(49)
- ブランドをもっと見る
「a66」の検索結果




ウェルネスウォーカー 1292A066
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。 ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。 アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。 アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。 ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。 インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。 アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。 アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。
溝入れ用チップ A66N PVDセラミック
京セラ¥26,980税込¥29,6781セット(10個)6日以内出荷材質A66N材質(本体)A66N寸法S(mm)7.5コーナー数2寸法RE(mm)0.5寸法INSL(mm)20
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.5
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.0
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 24.0
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 22.0
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 24.5
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 22.5
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 25.0
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ色ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ブラック×ブラック 22.0
アシックス商事¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ材質素材表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂底材:ゴム底色ブラック×ブラックサイズ(cm)22.0~25.0足囲3E相当
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(30本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
嫌気指示薬W A-66W 40個
アネロパック¥3,399税込¥3,7391箱7日以内出荷酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
フロア・じゅうたんノズル
マキタ(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。適合機種充電式クリーナー全機種・VC261D、VC660D ※(CL500D、CL501D)除く![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(150本)当日出荷から5日以内出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
プラスチックSフック
ニッサチェイン¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。材質ポリスチレン種類Sカン寸法D(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0966
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100本)当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)



ダレスバッグ
リヒトラブ(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。 外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。 A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂厚さ(mm)70サイズA4耐荷重(kg)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55縦(mm)285(グリップ部含むとき330)横(mm)400
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
...

































![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)