カテゴリ

  • 農業機械(608)
  • 制御機器(572)
  • メカニカル部品(542)
  • 測定用品(414)
  • 物流用品(393)
  • 機構部品(315)
  • FA担当者のオススメ新商品(280)
  • 切削工具(268)
  • 空調・照明・電設資材(230)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
  • 溶接用品(191)
  • バイク部品(190)
  • 自動車補修部品(168)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 建築金物(100)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(90)
  • 電気材料(90)
  • 安全用品(78)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 電動工具(76)
  • 事務用品(71)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 作業工具(61)
  • カー用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 家電(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 厨房用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 塗料(27)
  • 作業服(27)
  • 研磨材(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 空圧工具(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 安全保護具(16)
  • 安全標識(15)
  • 清掃用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • オフィス家具(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 縫製用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「a70」の検索結果

5,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(28件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
ウレタンシート 硬度A70 タイガースポリマーウレタンシート 硬度A70タイガースポリマー
299税込329
1枚
当日出荷から8日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-A070 左右ペアSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
B59990C0120A070 EPCOSB59990C0120A070EPCOS
129税込142
1個
翌々日出荷
bitstrong卓上検温サーモA70 bitstrong(ビットストロング)bitstrong卓上検温サーモA70bitstrong(ビットストロング)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
B59850C0120A070 EPCOSB59850C0120A070EPCOS
229税込252
1個
7日以内出荷
B59980C0120A070 EPCOSB59980C0120A070EPCOS
149税込164
1個
7日以内出荷
B59880C0120A070 EPCOSB59880C0120A070EPCOS
189税込208
1個
7日以内出荷
B59965C0120A070 EPCOSB59965C0120A070EPCOS
219税込241
1個
7日以内出荷
B59890C0120A070 EPCOSB59890C0120A070EPCOS
149税込164
1個
7日以内出荷
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lfビクセン
46,000税込50,600
1個
6日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70AAMPHENOL
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B59960C0120A070 EPCOSB59960C0120A070EPCOS
219税込241
1個
7日以内出荷
RD-A070 T/GプーリーSET SHIMANO(シマノ)RD-A070 T/GプーリーSETSHIMANO(シマノ)
729税込802
1個
8日以内出荷
B59945C0120A070 EPCOSB59945C0120A070EPCOS
279税込307
1個
7日以内出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)栄光社(39件のレビュー)
629税込692
1個(40g)
当日出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
KA-70A バンドアジャスター バンビKA-70A バンドアジャスターバンビ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mmサイズ(mm)90×70×15
ツース 21A-70-11420 コマツツース 21A-70-11420コマツ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
適合PC01-1A
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から7日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ステンレスSフック ニッサチェインステンレスSフックニッサチェイン(16件のレビュー)
219税込241
1パック(3本)
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
デスクトレー リヒトラブデスクトレーリヒトラブ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)高さ(mm)65エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 263
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
抗菌ファミリーフック ニッサチェイン抗菌ファミリーフックニッサチェイン(6件のレビュー)
149税込164
1袋(4個)
当日出荷
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。 多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
兼用水切りネット ストッキングタイプ アイセン兼用水切りネット ストッキングタイプアイセン(6件のレビュー)
369税込406
1袋(30枚)
当日出荷
細かく編んでいますので小さなゴミも逃がさずキャッチし水切れも抜群の排水口・三角コーナー兼用の水切りネットです。 ストッキングタイプなので伸縮自在でピッタリフィット取付も簡単です。
材質ポリエステル、ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(mm)(伸長時)約330×350
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スプラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)
当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
...
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
"a70" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷