「a79 ロイヤル」の検索結果
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
付属品PL振止
適合ビット2番
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25
材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)
色ステンレスヘアーライン
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
適合パイプSUS-HB-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
爪数2
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)25.4
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質スチール
厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地
材質アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂