アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型10
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)粉末(ABC)3
種別蓄圧式
放射時間約14秒
放射距離3~6m
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)約3.9
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
関連資料(0.08MB)
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC
種別加圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C
設置方法平面置き、側面タテ置き
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。
あらゆる火災に対応しています。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D142×W215×H480
型10型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-3・B-7・C
本体質量(kg)6.1
型式承認番号消第23~102号
放射時間約16秒(20℃)
放射距離3~6m(20℃)
薬剤量(kg)3.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式
種別蓄圧式
型10型
タイプストップ付
種類粉末ABC
使用温度範囲-30℃~+40℃
エコマーク認定認定
材質(ホース)PVC製
検定規格消第29~1号
材質(ノズル)POM製
単位(消火能力)A-3・B-7・C
ホース寸法(mm)約327
放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)2
ノズル径(Φmm)5.1
エコマーク認定番号10127007
1台
¥16,700
税込¥18,370
4日以内出荷
関連キーワード