カテゴリ

  • 自動車純正部品(316)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 制御機器(160)
  • 切削工具(109)
  • 農業機械(67)
  • 建築金物(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • バイク純正部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「a820」の検索結果

関連キーワード
1,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケットカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号・墜落保護時用安全帽 TH5061 号・Telec(技適マーク) 222-254593・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。電池3.6V 5000Ah充電時間(時間)7動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)取扱説明書(14.94MB)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間
サングラス Rudy ライトフローA (デモ) RUDYサングラス Rudy ライトフローA (デモ)RUDY
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)レンズ:44質量(g)29 (デモレンズ)レンズ幅(mm)54ベース6
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド WINS(ウィンズ)G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッドWINS(ウィンズ)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 820mm XL/Rシェル M/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能
用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28サイズ(mm)820 XL/Rシェル M/Sシェル
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2プライタ
11,980税込13,178
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,980税込20,878
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g月印紙製品
8,698税込9,568
1箱(1000枚)
5日以内出荷
99%以上の高不透明性の実現。内容物が透けにくく、隠したい情報を保護致します。A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。中の宛名がよく見えるセロハン窓つき。
寸法(mm)120×235サイズ長形3号入数(枚)1000(1箱)坪量(g/m2)80郵便番号欄なし貼り合せ位置中貼(センター貼)窓枠あり
クリーンウェア用収納袋 ゴールドウインクリーンウェア用収納袋ゴールドウイン
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
材質プリータ[[R2]](ポリエステル)
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
86,980税込95,678
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
祝儀袋 寿トレペホワイトローズIII 日本ホールマーク祝儀袋 寿トレペホワイトローズIII日本ホールマーク
599税込659
1個
3日以内出荷
トレーシングペーパー素材の透明感がスタイリッシュな寿祝儀
用途祝儀袋
祝儀袋 寿ホワイトベルIII 日本ホールマーク祝儀袋 寿ホワイトベルIII日本ホールマーク
599税込659
1個
3日以内出荷
ウエディングの王道デザインの寿祝儀!
用途祝儀袋
祝儀袋 寿スリム男青海波紺III 日本ホールマーク祝儀袋 寿スリム男青海波紺III日本ホールマーク
599税込659
1個
3日以内出荷
スーツの内ポケット入れやすいスリムタイプの男性向け寿祝儀!
用途祝儀袋
祝儀袋 寿スリム男矢絣紺III 日本ホールマーク祝儀袋 寿スリム男矢絣紺III日本ホールマーク
599税込659
1個
3日以内出荷
スーツの内ポケット入れやすいスリムタイプの男性向け寿祝儀!
用途祝儀袋
祝儀袋 寿もみ紙金濃青III 日本ホールマーク祝儀袋 寿もみ紙金濃青III日本ホールマーク
649税込714
1個
3日以内出荷
和装婚におすすめの寿祝儀!
用途祝儀袋
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4調節範囲(mm)【台脚】150~180
車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル車いす(自走用・アルミ製)背折れ式カワムラサイクル
77,980税込77,980非課税商品
1台
8日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 カワムラサイクル車いす(自走用・アルミ製)背折れ式カワムラサイクル
94,980税込94,980非課税商品
1台
8日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
107,876税込118,664
1袋(10個)
翌日出荷から13日以内出荷
スズキ純正 ハンガー受け スズキスズキ純正 ハンガー受けスズキ
27,980税込30,778
1個
予約販売
対象車種:エブリイハイルーフ車用サイズa:1200mm、b:840mm、c:820mm、d:460mm、e:60mm、f:80mm、g(荷室フロアからbまでの高さ):1120mm※マルチルーフバー、ロッドホルダー、ルーフパッキングネット、ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ネットラック(ルーフ)、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません※JOIN、JOINターボに取り付ける場合は、標準装備のアシストグリップは取り外します
許容荷重(kg)30パイプ径(Φmm)25.4適合車種EVERY
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
ユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/車道用カワグレ
61,980税込68,178
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/歩道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/歩道用(T-2)カワグレ
30,980税込34,078
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 110°オープンますぶた/車道用カワグレ
40,980税込45,078
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/歩道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング 正方形ますぶた/歩道用(T-2)カワグレ
50,980税込56,078
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【受枠】黒塗装
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油SANDVIK
17,980税込19,778
1本
14日以内出荷
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
279,800税込307,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.080通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[APRILIA8203698/SHOWA 30mm ]タイプ:KCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ30[30 x 40 x 7/8]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:40内径:30フォーク径:Φ30mm高さ:7/8使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:APRILIA RALLY AC/LC 00材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×40×7/8]高さ(mm)7/8タイプKCY径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40内径(mm)30
器械台 三段 手摺付 Φ50mm  MY-1017A 450X300X820 松吉医科器械器械台 三段 手摺付 Φ50mm MY-1017A 450X300X820松吉医科器械
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組みフジ矢
8,498税込9,348
1セット(4本)
翌々日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
329,800税込362,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
日本の四季センター アルファ[販促]日本の四季センターアルファ[販促]
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
通年使える、日本らしさのアピールに最適なデコレーションです!
仕様上部ひも付、上部ひもを1ヶ所吊るだけで、放射状に広がり空間を華やかに彩ります。材質不織布・紙・PVC寸法(cm)60×60
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
7,898税込8,688
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら