カテゴリ

  • 農業機械(210)
  • メカニカル部品(144)
  • 制御機器(109)
  • バイク部品(81)
  • 切削工具(76)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 自動車補修部品(70)
  • 測定用品(66)
  • 機構部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 防犯用品(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電気材料(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 電動工具(13)
  • 建築金物(12)
  • 空圧工具(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 縫製用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全標識(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a88」の検索結果

関連キーワード
1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A88 スタンダード Vベルト エスコA88 スタンダード Vベルトエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA967A-88規格A88
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
5,409税込5,950
1箱(100m)
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から15日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレンゼブラ(15件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。 紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。 「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。
方式ノック式全長(mm)143.6質量(g)12.3シリーズブレン最大径(Φmm)11.8入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から46日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(45件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用鹿避け笛 クレトム自動車用鹿避け笛クレトム(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
寸法(mm)25×57×30ブラック
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
リング TOTOリングTOTO
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレンゼブラ
119税込131
1本
当日出荷
ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式
質量(g)12.3シリーズブレン方式ノック式インク色径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6インクエマルジョングリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
S型カラビナ大バラ 光S型カラビナ大バラ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐荷重(kg)約15寸法(mm)約40×88×7.3
フラッシュバルブピストンASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブピストンASSYINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
ロングアダプター アックスブレーンロングアダプターアックスブレーン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アイリッシュクロス 生地 アルテモンドアイリッシュクロス 生地アルテモンド
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。
用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ピストン部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ブレン3C0.7 ゼブラブレン3C0.7ゼブラ
339税込373
1本
当日出荷
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SNC-0.7芯インクエマルジョン色数3色寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応
BA-880 バッテリー 山本光学BA-880 バッテリー山本光学
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用
付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラシャープ デルガード ER 0.5ゼブラ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。
方式ノック式材質軸は樹脂・塗装仕上げ芯径(mm)0.5サイズ(mm)11.6×143.0繰り返し・詰め替え対応
アーチ スコップ sita(サイタ)アーチ スコップsita(サイタ)
399税込439
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手が疲れにくい! 軽くて丈夫折れにくい! 土ほり・植え替えに
全長(mm)290
浴室床洗い アズマ工業浴室床洗いアズマ工業
499税込549
1個
当日出荷
「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル寸法(mm)70×162×18商品タイプスペア
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
関連キーワード
...
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
"a88" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷