カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)

「a8r25a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
8,400税込9,240
1台ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター 端子箱付住友重機械工業
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド住友重機械工業
6,500税込7,150
1個
当日出荷から8日以内出荷
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
ステップアッププレート POSH FaithステップアッププレートPOSH Faith
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
R25/A(~'17)ステップアッププレート手軽にステップポジションを変更。 専用チェンジロッド付属のボルトオン設計。 アルミ削りだし・アルマイト仕上げ。 3ポジションから選択可能。 日本製 A:8mmアップ・20mmバック B:21mmアップ・25mmバック C:30mmアップ・35mmバック ※ステップポジション位置によってはリアマスタータンクホースのカットが必要となります。
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AAステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
ドライブシャフトブーツ G001- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ G001-丸一ゴム工業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番39741-70A27・39741-70A26・39741-70A25・5-43319-019・39741-70A28・39741-70R26・39741-70A86・G001-22-540A・39741-16R25・39741-16R26・39741-16R00・G001-22-540・39741-HC425・39741-70A29・8-94027-769-0・8-94027-769・5-43319-019-0・39741-70A10・MQ901116・94027-769メーカーMAZDA、MMC、JUNSEI、NISSAN、ISUZU
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
部品名称エレメント関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB)図解NoMSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.25、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.25、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M5X25WSWSUS部品名称6カクアナツキボルトWSW関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.92MB)図解NoMS059-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS306 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS305SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.7
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X75X20関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.18MB)図解NoMS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.38、MSA613R3-M-A スライダクミタテ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS753DR6S-2Y -A スライダクミタテ部品_No.8、KBM-502D ブーム受け部品_No.16、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R2-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS753DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) オプション1 日除け部品_No.12、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.38、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.9、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.38、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.12、MSA613R3-K-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.9など
Oリング P-9 BIGM(丸山製作所)Oリング P-9BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.6MB)図解NoMS058-25 希望付属品部品_No.34、MK058T-20 希望付属品部品_No.34、MS058T-25 希望付属品部品_No.34、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058T-20 希望付属品部品_No.34、MK058-20 希望付属品部品_No.34、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.11、GS25S 付属品部品 Oリング P-9_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.34、GS251S 付属品部品 Oリング P-9_No.14、MK058-25 希望付属品部品_No.34、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.26、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058-20 希望付属品部品_No.34、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF25-2~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF25-2~)SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCMGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
作動方式複動
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62