カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,271)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- バイク部品(14)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(16,314)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- アズワン(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- Vesrah(2)
- BRAKING(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ユピテル(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- TOTO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- POSH Faith(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a93z」の検索結果

PH18-I71-A93Z58/E
Acer(エイサー)¥899,800税込¥989,7801台翌日出荷IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-13DCZ-A93Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)13タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
エアスライドテーブル MXJ8
SMC¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ CXSJL10
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQ8-2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアスライドテーブル MXQ25-4
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
...