カテゴリ
- 自動車純正部品(434)
- 科学研究・開発用品(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 制御機器(66)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- バイク純正部品(26)
- 物流用品(26)
- 自動車補修部品(17)
- 切削工具(15)
- 保管用品(13)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(8)
- 医療(8)
- 事務用品(8)
- 農業機械(8)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 住設機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(297)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(102)
- SMC(75)
- アズワン(7)
- エスコ(16)
- オーム電機(7)
- コンサス(8)
- サンドビック(9)
- スバル(42)
- ニッサン(78)
- ネグロス電工(7)
- ホンダ(33)
- ミツビシ(7)
- レイニン(7)
- ワゴジャパン(6)
- 三菱電機(16)
- 山金工業(26)
- 日本ナインスター(6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
エコミュアラビックヤマト スタンダード
ヤマト(事務用品)(74件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(400mL)当日出荷特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
アラビックヤマト 補充用
ヤマト(事務用品)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400mL)当日出荷8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。容量(mL)400主成分ポリビニルアルコール繰り返し・詰め替え対応
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」


アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から5日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
クリップボード 伝票サイズ
リヒトラブ(10件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷クリップは開いた状態でストップします。 用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。 ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM収納枚数40![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から6日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型2方向(A-9)
ADF¥989税込¥1,0881本当日出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷軽量でカラフルです。用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ軽合金寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
入れ歯容器 300mL
サナダ精工¥379税込¥4171個当日出荷取り出しやすい中子付きです。安心な蓋付きで、持ちやすいハンドル形状です。仕様●サイズ(mm):118×93×95●材質:ポリプロピレン●容量:300mL●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●重量:約100gアズワン品番8-120-01
水分チェッカー SK-960Aシリーズ
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。仕様肉厚の薄い内部測定用寸法(mm)70×155×25測定範囲9.1~40.0%本体質量(g)約166(電池含む)測定方式電気抵抗式機能平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ測定温度(℃)5~40(結露なきこと)電源(個)単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)アズワン品番1-5663-31
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(5件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製で丈夫な作業台です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)26アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30使用上の注意キャスターの取り付けはできません。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)
エスコ¥55,400税込¥60,9401個当日出荷市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個当日出荷盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781箱(10セット×96本)翌々日出荷BenchSmart/Liquidator専用チップ。積み重ね型 。ハイスループット。LTSチップ(5段×2)。200μL容量(μL)200アズワン品番64-3929-15
ハイスループット LTS 960A/10 LQR 200μL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(10ラック×96本)翌々日出荷BenchSmart/Liquidator専用チップ。ラック入り 。ハイスループット。LTSチップ。未滅菌960本(96本×10ラック)200μL容量(μL)200アズワン品番64-3929-10
925x615x530mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷エスコ品番EA960AC-2質量(kg)15.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)830
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ
エスコ¥32,700~税込¥35,970~1個翌日出荷トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥55,300税込¥60,8301個翌日出荷エスコ品番EA960AC-3質量(kg)18材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)1015
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷エスコ品番EA960AC-1質量(kg)10.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)815外寸法・高さ(mm)420特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)505有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)340有効内寸法・幅(mm)735
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)