カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「aa-0089」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI ケーブル VENTION

    HDMI ケーブル

    VENTION
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
    ブラックコネクタ形状HDMI(オス)×HDMI(オス)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらかケーブル変換タイプオス-オス
  • LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
    用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 65W スマートACアダプター 2014 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    65W スマートACアダプター 2014

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • オーストリッチ毛ばたき エスコ

    オーストリッチ毛ばたき

    エスコ
    42,000税込46,200
    1本
    翌々日出荷
    最高品質のファーストクラス・フロスフェザーを100%使用した安心の日本製。ケース付。
    仕様毛量(g):140長さ(mm)はたき:850全長(mm)1050材質(柄部)材質(毛)ダチョウ
  • CAT-V ウェルドンアダプタ サンドビック

    CAT-V ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • CAT-V アーバアダプタ サンドビック

    CAT-V アーバアダプタ

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • ツーリングシステム部品 サンドビック

    ツーリングシステム部品

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • 鉄粉除去剤 Feカッター パンサーフェス

    鉄粉除去剤 Feカッター

    パンサーフェス
    12,980税込14,278
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。
    用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
  • HP Engage Go高さ調整ポール HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Go高さ調整ポール

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HP Engage Go高さ調整ポール。
  • PLY CCX 400 Wall Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY CCX 400 Wall Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    マウントキット。PLY CCX 400 Wall Mount。
  • PLY EE IV Camera Cable(1M) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Cable(1M)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(1M)。
  • PLY EE IV Camera Cable(10M) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Cable(10M)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(10M)。
  • PLY EE IV Camera Cable(3M) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Cable(3M)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(3M)。
  • PLY VVX D230/60 WMBB HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY VVX D230/60 WMBB

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    バッテリ & ベルトクリップ。PLY VVX D230/60 WMBB。
  • PLY EE IV Camera Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE IV Camera Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    マウントキット。PLY EE IV Camera Mount。
  • PLY EE Digital Extender HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EE Digital Extender

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    245,700税込270,270
    1個
    5日以内出荷
    デジタルエクステンダー。
  • ロッキングフック クロスビー

    ロッキングフック

    クロスビー
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
    用途玉掛作業の吊り金具
  • スイベル式ロッキングフック クロスビー

    スイベル式ロッキングフック

    クロスビー
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
    用途玉掛作業の吊り金具
  • 浴室用洗面器置台 INAX(LIXIL)

    浴室用洗面器置台

    INAX(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
    寸法(mm)600×275×138ホワイト材質(本体)PP樹脂
  • XGラテラルキャビネット<配送時組立サービス付> イトーキ

    XGラテラルキャビネット<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷
    XGラテラルキャビネット
    用途役員家具 XGシリーズ質量(kg)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×805サービス分類組立・設置・取付
  • XAシリーズ ローキャビネット ラテラル<配送時組立サービス付> イトーキ

    XAシリーズ ローキャビネット ラテラル<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    699,800税込769,780
    1台
    44日以内出荷
    幅(mm)900材質/仕上●天板・本体・扉:マホガニー突板(14)質量(kg)54木部:マホガニー高さ(mm)800奥行(mm)470内寸奥行(mm)328内寸幅(mm)788高さ内寸(mm)270グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付