カテゴリ

  • 空圧工具(9)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「aa-0sp」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用 日本ニューマチック工業

    フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用

    日本ニューマチック工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。
    トラスコ品番679-7081適合機種AA-00SP、AA-0SP全長(mm)215摘要AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。刃幅(mm)16刃先形状フラットチゼル
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用フラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(角込み)

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
  • チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(丸込み)

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。