カテゴリ

  • 空圧工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)

「aa-1.3b」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ライトピックハンマ- 東空販売防振ライトピックハンマ-東空販売
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6337全長(mm)328空気消費量(m3/min)0.45ピストン径(Φmm)24打撃数(bpm)2800ストローク径(Φmm)58
【修理】ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)(東空販売)AA1.3BH(修理) 修理【修理】ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)(東空販売)AA1.3BH(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ライトピックハンマー チゼル丸タイプ(東空販売)AA-1.3B(修理) 修理【修理】ライトピックハンマー チゼル丸タイプ(東空販売)AA-1.3B(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ東空販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
579税込637
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●ワード数 128年●24AA01 24LC01B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 16kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23実装タイプ 表面実装ピン数 5構成 8ブロック 256 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3.1 1.8 1.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
騒音管理ステッカー EA983AAシリーズ エスコ騒音管理ステッカー EA983AAシリーズエスコ
2,600税込2,860
1組(5枚)
当日出荷
5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅲ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付アズワン品番65-9334-99
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2CMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbitMICROCHIP
179,800税込197,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
159,800税込175,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
防振ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売防振ライトピックハンマー 角シャンク東空販売
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
材質(本体)シャンクホース内径(Φmm)12.7エアーインレット3/8PT
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
52,980税込58,278
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
53,980税込59,378
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ピンゲージセットAA SK(新潟精機)ピンゲージセットAASK(新潟精機)
69,980税込76,978
1セット(51本)
当日出荷から46日以内出荷
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
チッパーカッター(スプリング付)角シャンク オサカダツールチッパーカッター(スプリング付)角シャンクオサカダツール
7,398税込8,138
1本
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300シャンク寸法H14.7×60mm
ストレート平 角シャンク オサカダツールストレート平 角シャンクオサカダツール
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
チッパーカッター(スプリング付)丸シャンク オサカダツールチッパーカッター(スプリング付)丸シャンクオサカダツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300シャンク寸法R17.5×60mm
ストレート平 丸シャンク オサカダツールストレート平 丸シャンクオサカダツール
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法R17.5×60mm
モイルポイント(チス) 角シャンク オサカダツールモイルポイント(チス) 角シャンクオサカダツール
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
モイルポイント(チス) 丸シャンク オサカダツールモイルポイント(チス) 丸シャンクオサカダツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から17日以内出荷
シャンク寸法R17.5×60mm適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z