カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「aa-f100」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100

    協和[機構部品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S

    協和[機構部品]
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5
  • フランジタイプ着脱アダプター 協和[機構部品]

    フランジタイプ着脱アダプター

    協和[機構部品]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    24日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥32,788~税込¥36,067~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥31,488~税込¥34,637~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥37,613~税込¥41,374~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • キースイッチ, C & K C & K COMPONENTS

    キースイッチ, C & K

    C & K COMPONENTS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥41,938~税込¥46,132~
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 プラグ_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21
  • グリツプ BIGM(丸山製作所)

    グリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.21、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.25、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.28、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 グリツプ_No.28
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.24、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.24、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.17、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 キャップ_No.17、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.22、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.22
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoJHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ガスケット_No.48
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥32税込¥35
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.25、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.30、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.25、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.32、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 スナップリング_No.32、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.30
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥169税込¥186
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.25、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27
  • バルブスプリングリテーナ BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリングリテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 バルブスプリングリテーナ_No.33、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.14、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.13、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 バルブスプリングリテーナ_No.33、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 バルブスプリングリテーナ_No.31
  • O-リング BIGM(丸山製作所)

    O-リング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥669税込¥736
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、MP2520E クランクケース部品 O-リング_No.23、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.29、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.24、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.24、MP2500E クランクケース部品 O-リング_No.23、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 O-リング_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 O-リング_No.51、MP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品O-リング_No.32、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 O-リング_No.53、MP8000E クランクケース,バルブ部品 O-リング_No.34
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.48、MGA212 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MPM-950HK バルブ,カムシャフト2部品_No.16、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.26、MGA210 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.48、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.46、MGA163 バルブ,カムシャフト部品_No.16、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(2008年6月~)部品_No.16、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(~2008年5月)部品_No.16、MPM-950HK バルブ,カムシャフト部品_No.16
  • L Series(LEY25AA) SMC

    L Series(LEY25AA)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット120L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット120L(MGI型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18タンク容量(L)120外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18タンク容量(L)120材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)

    共立機巧
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
  • NH1S-16F-シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-16F-シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-26F-シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-26F-シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    27日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    54日以内出荷から104日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)