用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法H14.7×60mm
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
シャンク寸法R30×87mm
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法R17.5×60mm
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234
適合機種TCA-7
全長(mm)450
質量(kg)2.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
寸法W(mm)(カッタ/パット)75
シャンク形状丸
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク角
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法H14.7×60mm
シャンク寸法R17.5×60mm
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
打撃数(bpm)1250
仕様エア式
トラスコ品番380-9048
全長(mm)465
質量(kg)7.2
径(Φmm)(ストローク)120
空気消費量(m3/min)1
エアー接続口3/4PT
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)35
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
こんなお得な商品も!
エアーチッパー グリップハンドル付
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
取り付け形状丸込み
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
トラスコ品番367-9179
全長(mm)254
シャンク六角
空気消費量(m3/min)0.35
排気方式後方
ホース取付口PT3/8
ピストン径(Φmm)20
打撃数(bpm)3600
ストローク径(Φmm)50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード