カテゴリ

  • 自動車純正部品(113)
  • 制御機器(78)
  • 自動車補修部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「aa-3a」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)セラミックピンゲージセットSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
12,980税込14,278
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,500税込13,750
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AAステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約900ルーメン カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約1200ルーメン カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ 21.45インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 322pv 9U5A2AA#ABJ取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)リンナイ
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型)リンナイ
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガスリモコン別売り
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)リンナイ
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型)リンナイ
1台
取扱い終了
ガス給湯暖房用熱源機(アルコーブ設置型)
用途プロパン用ユーロホワイトガスの種類LPガスリモコン別売りグリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)リンナイ
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(アルコーブ設置型)
用途プロパン用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard eFluid 2 ZFZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard eFluid 2ZF
4,998税込5,498
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard eFluid 2ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】BMW, MERCEDES-BENZ, PORSCHE主な適合純正品番BMW 2 156 9592 167 66683 22 2 156 95983 22 2 167 666 | LAND ROVER GX73-M1R564-AA | MERCEDES-BENZ 002 989 04 03002 989 04 03 09002 989 04 03 11, A 002 989 04 03, A 002 989 04 03 09, A 002 989 04 03 11 | PORSCHE 000 043 207 29000 043 207 30000 043 305 13000 043 305 14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
45,980税込50,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
499税込549
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 45A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE172G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE172Gonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-225AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 12.5 W●最小DC電流ゲイン : 50●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト電源タップ_タワー型サンワダイレクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZFZF マイクロスイッチ ボタン はんだZF
399税込439
1個
5日以内出荷
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Record Buster AA/AAA Charger GFORCERecord Buster AA/AAA ChargerGFORCE
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300アズワン品番67-6610-88
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
979税込1,077
1袋(10個)
5日以内出荷
24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 4A, 200V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, 4A, 200V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-PinVISHAY
4,998税込5,498
1セット(75個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 4A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = TO-252AAピン数 = 3 + Tab最大ダイオードキャパシタンス = 17pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.26mm寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピンVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ P最大連続ドレイン電流 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 60 Vパッケージタイプ TO-252AA実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 28 mチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 -3V最低ゲートしきい値電圧 -1V最大パワー消費 113 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V長さ 6.73mm動作温度 Min -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 900mV onsemionsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 900mVonsemi
239税込263
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 30nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80AFairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 700mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
54,980税込60,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 700mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型サンワサプライ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピン IXYSIXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピンIXYS
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ
高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)48最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲートしきい値電圧(V)4最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費500W
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X7R2A103K080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X7R2A103K080AATDK
379税込417
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X7R2A102K080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X7R2A102K080AATDK
349税込384
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R2A103K080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R2A103K080AATDK
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧100Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±10%静電容量10nF温度特性X8R動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
Ply E60 Ceiling Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)Ply E60 Ceiling MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Poly E60 Smart Camera 4K 12x Opticalzoom HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly E60 Smart Camera 4K 12x OpticalzoomHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら