8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装EG4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナーあり(K16) 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53~63 仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め) トラスコ品番819-2388 質量(g)340 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。 ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。 成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。 飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様●帽体色:ブラック●頭囲(cm):53~62●衝撃吸収ライナー:有●墜落時保護用:〇●タイプ:成形内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着●国家検定合格品●材質/仕上:帽体/ABS樹脂●注意:電気工事では使用できません。●原産国:日本●発注コード:361-0678 アズワン品番67-5559-71
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

遮熱とベンチレーションの相乗効果で清涼感がアップします。
色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナーあり(K16) 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53~63 仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め) トラスコ品番819-2390 質量(g)350
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め) 質量(g)330
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)