カテゴリ

  • 自動車純正部品(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 制御機器(79)
  • 切削工具(63)
  • メカニカル部品(43)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 農業機械(35)
  • オフィス家具(29)
  • バイク純正部品(20)
  • 安全保護具(15)
  • バイク部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa16」の検索結果

704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DICヘルメット AA16-FV DICプラスチックDICヘルメット AA16-FVDICプラスチック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4名入れ
AA16型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16型ヘルメット 白DICプラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。
仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2383質量(g)320
DICヘルメット AA16 DICプラスチックDICヘルメット AA16DICプラスチック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)53~62内装EG4
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチックDICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装EG4
AA16ーFVーKP型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16ーFVーKP型ヘルメット 白DICプラスチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーあり(K16)材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2388質量(g)340使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
AA16-W-HB型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16-W-HB型ヘルメット 白DICプラスチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)質量(g)330
DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチックDICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト)DICプラスチック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
種類アメリカン遮熱ホワイト材質(帽体)ABS適合頭囲(cm)53~62内装EG4
AA16ーKP型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16ーKP型ヘルメット 白DICプラスチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。
仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2384質量(g)340
AA16-W-HB-FV-KP型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16-W-HB-FV-KP型ヘルメット 白DICプラスチック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
遮熱とベンチレーションの相乗効果で清涼感がアップします。
色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーあり(K16)材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2390質量(g)350
AA16-W-HB-KP型ヘルメット 白 DICプラスチックAA16-W-HB-KP型ヘルメット 白DICプラスチック
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
塗装ではない遮熱ヘルメットです。
仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2386質量(g)350
ヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付) DICプラスチックヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付)DICプラスチック
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。トラスコ品番361-0658材質帽体:ABS樹脂タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)スカイブルー頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔無し
工作ネット(ステンレス網) エスコ工作ネット(ステンレス網)エスコ(4件のレビュー)
3,300税込3,630
1本
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
LEFS16AA SMCLEFS16AASMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
ツメッキザガネ(ウチ) 16MM 420AA1611 Kawasakiツメッキザガネ(ウチ) 16MM 420AA1611Kawasaki
259税込285
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 16MM 315AA1600 Kawasakiロッカク ナット(コガタ ホソメ) 16MM 315AA1600Kawasaki
179税込197
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
万能グリース イチネンTASCO万能グリースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズマイクロエッセンシャル
3,098税込3,408
1パック(50枚)
翌々日出荷
PAAの濃度を0~160ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1~2秒以内でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、10秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/10/30/60/80/160ppmアズワン品番64-3727-42
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から9日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS011/016AAADVANTEC
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)67×100外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)30~500質量(kg)約0.85
ヘルメット エアロメッシュ 軽量 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
(1525)オイルフィラーキャップ スバル(1525)オイルフィラーキャップスバル(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
25,900税込28,490
1個
当日出荷から14日以内出荷
止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎YDM
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
25mm ベルト荷締機(自動巻取式) エスコ25mm ベルト荷締機(自動巻取式)エスコ(1件のレビュー)
2,830税込3,113
1個
当日出荷から翌日出荷
荷締め時にベルトを自動で調整
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂DICプラスチック
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
(2263)サーモメーターユニット スバル(2263)サーモメーターユニットスバル(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+遮熱樹脂DICプラスチック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AASK(新潟精機)
67,980税込74,778
1セット(51本)
当日出荷から46日以内出荷
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
(9101)F/グリル クリップ スバル(9101)F/グリル クリップスバル(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレハブジョイント エスコプレハブジョイントエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
(13227)シート,バルブ スプリング スバル(13227)シート,バルブ スプリングスバル
88税込97特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アーム Mitutoyo(ミツトヨ)アームMitutoyo(ミツトヨ)
699税込769
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAA166
MH Series(MHZ) SMCMH Series(MHZ)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...