カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,615)
  • 制御機器(1,470)
  • パソコン/周辺機器(1,037)
  • バイク純正部品(1,035)
  • 作業服(878)
  • 測定用品(493)
  • 科学研究・開発用品(421)
  • バイク部品(391)
  • オフィス家具(323)
  • 電気材料(273)
  • メカニカル部品(270)
  • 空調・電設資材(245)
  • 厨房用品(215)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(193)
  • 学童・教育用品(167)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • 物流用品(117)
  • 建材・エクステリア(117)
  • 作業工具(115)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 家電(85)
  • 機構部品(84)
  • 保管用品(81)
  • 介護用品(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • 自動車純正部品(63)
  • トラック純正部品(60)
  • 事務用品(58)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 建築金物(47)
  • 切削工具(44)
  • 照明(42)
  • 医療(40)
  • 防災用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 日用品(36)
  • 卓上消耗品(31)
  • 研磨材(30)
  • 防犯用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 食品・飲料(27)
  • 塗料(26)
  • カー用品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 自転車部品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 電動工具(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 農業機械(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • テープ(14)
  • 安全標識(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 安全用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • ヘルスケア(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 手袋(6)
  • 縫製用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ab 100」の検索結果

関連キーワード
11,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dura-Cage AB100-4.5 MINOURA(箕浦)Dura-Cage AB100-4.5MINOURA(箕浦)
879税込967
1個
4日以内出荷
2000系超々ジュラルミンボトルケージ。ボルト無し。
材質#2017ジュラルミン質量(g)38
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシ MINOURA(箕浦)303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシMINOURA(箕浦)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ【線径5.5mm】2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)54
303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ MINOURA(箕浦)303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシMINOURA(箕浦)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ【線径4.5mm】2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し) MINOURA(箕浦)AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
759税込835
1本
4日以内出荷
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)ほか
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
セレクト100 キッチンナイフ ショート SELECT100セレクト100 キッチンナイフ ショートSELECT100
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
フルーツや小菓子のカットに便利な小回りの利くコンパクトサイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。
用途食器洗い乾燥機対応寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)228×28×20質量(g)77刃渡り(mm)120アズワン品番65-1223-73
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ除菌ウェットティッシュアイリスオーヤマ(42件のレビュー)
399税込439
1本(100枚)
当日出荷
いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
セレクト100 キッチンナイフミディアム SELECT100セレクト100 キッチンナイフミディアムSELECT100
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
日常使いに便利なミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。
用途食器洗い乾燥機対応寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)272×44×20質量(g)139刃渡り(mm)145アズワン品番65-1223-71
セレクト100 ブレッドナイフ SELECT100セレクト100 ブレッドナイフSELECT100
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
食パンのカットなどの日常使いしやすいミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。3種の刃形状(粗目の波刃、緩めの波刃、直線刃)になっており、ハードパンからソフトパンまで切りやすい。
用途食器洗い乾燥機対応寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)287×27×20質量(g)104刃渡り(mm)160アズワン品番65-1223-72
LEFS25AB SMCLEFS25ABSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
アドソンピンセット ABシリーズ nopaアドソンピンセット ABシリーズnopa
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315AB1000 Kawasaki(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315AB1000Kawasaki
159税込175
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
ABボード 光ABボード
349税込384
1枚
当日出荷から10日以内出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル奥行(mm)3
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01 AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01AB Circle
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス
付属品カードホルダー適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags材質Reader:ABS、Card Holder:ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89(±5)規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above機能拡張APDU対応読取(mm)<50(タグタイプに依存)消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693保存温度範囲(℃)-20~70LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワードライバ種類CCID、 HID動作温度範囲(℃)-10~70USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)AB6EシリーズIDEC(和泉電気)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から21日以内出荷
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】  10-100150 AB CircleAB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】 10-100150AB Circle
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01 AB CircleAB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01AB Circle
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size)材質ABSWhite質量(g)10.8(±0.5)規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時)インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4保存温度範囲(℃)-10~70LED1 LED: Blue (動作状態)動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing)供給電流(mA)55 in Class A/ B/ CプロトコルT=0、T=1供給電源USB バスパワーコネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000ドライバ種類CCID動作温度範囲(℃)0~65USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)MTBF(時間)600000クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C伝送速度(Kbps)9.6~826
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】AB Circle
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格とHIDに準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100 ヤマグチダイヤ角シート両面テープ全面電着#100ヤマグチ
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6962材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)56.8タイプ両面テープ式適合材ガラス・セラミックなど
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
ヒラザガネ(コガタマル) 10MM 410AB1000 Kawasakiヒラザガネ(コガタマル) 10MM 410AB1000Kawasaki
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種EX400EGF
100mmx1/4インチ オフセット エクステンションバー エスコ100mmx1/4インチ オフセット エクステンションバーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)100エスコ品番EA618AB-100
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25ABSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ヒラザガネ(ミガキマル) 10MM 411AB1000 Kawasakiヒラザガネ(ミガキマル) 10MM 411AB1000Kawasaki
249税込274
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番411AB1000主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
抗菌ペーパータオル ABスプール中判用 太洋紙業抗菌ペーパータオル ABスプール中判用太洋紙業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(200枚×30束)
当日出荷
表面に菌が付着しても菌の増殖を抑える効果があります。
材質再生紙100%間口W×奥行D(mm)230×220RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1436-0901TKG品番(2017)6-1284-1401
ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x8x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x8x1大和製砥所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1785材質アルミナ繊維質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
関連キーワード
...