カテゴリ

  • 測定用品(207)
  • 制御機器(185)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • バイク部品(143)
  • 保管用品(116)
  • 空調・照明・電設資材(101)
  • 船舶用品・漁業資材(88)
  • 物流用品(85)
  • 電気材料(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 卓上消耗品(50)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 厨房用品(33)
  • 作業服(33)
  • 学童・教育用品(32)
  • 建築金物(29)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 切削工具(25)
  • 家電(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(12)
  • 防災用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 150」の検索結果

1,827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    399税込439
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • 弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
    材質バガス、竹サイズ155×155×(35+40)mm質量(g)21
  • アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
    付属品ストッパー×2個材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • アクリルボックス クルーズ

    アクリルボックス

    クルーズ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
    タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • ダブルサルカン AB 大洋製器工業

    ダブルサルカン AB

    大洋製器工業
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 麻バフ モノタロウ

    麻バフ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】  10-100150 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】 10-100150

    AB Circle
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-150
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • ABランチ PackStyle(パックスタイル)

    ABランチ

    PackStyle(パックスタイル)
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚×5袋)
    3日以内出荷
    成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。 パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。 燃えるゴミとして処理できます。
    寸法(mm)230×155×(30+40)仕様240-150-2材質バガス90%+竹10%
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル

    三木プーリ
    230,267税込253,294
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    種別AB
  • HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
    直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
  • 液晶保護フィルム RICOH Portable Monitor 150BW 150 Light Monitor 150BW 150 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH Portable Monitor 150BW 150 Light Monitor 150BW 150 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH Portable Monitor 150BW 150 Light Monitor 150BW 150寸法(mm)350×215.7取付方式シリコン吸着硬度9H機能光沢ブルーライトカット対応
  • 部品 ばら釘打機 NH125AB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ばら釘打機 NH125AB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアインパクトドライバ WH12AB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エアインパクトドライバ WH12AB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 0-150℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-13
  • アダプター用ゴムカバー 150 ミラー(ウエルドクラフト)

    アダプター用ゴムカバー 150

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合PCA-AKS、PCA-SAN
  • ABランチ PackStyle(パックスタイル)

    ABランチ

    PackStyle(パックスタイル)
    9,998税込10,998
    1ケース(50枚×4袋)
    3日以内出荷
    成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。 パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。 燃えるゴミとして処理できます。
    寸法(mm)228×152×(35+44)仕様220-150材質バガス90%+竹10%
  • AVボードボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボードボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
    寸法(mm)1500×422×300質量(g)21050材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)引出し内寸法(mm)約399×336×118内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。幅(cm)150
  • AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボード ボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
    仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フロアーリック ピンチブロック

    フロアーリック

    ピンチブロック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
    用途店舗ドア用長さ(mm)1500
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/106°光色昼白色 (5000K)
  • 部品 ロール釘打機 NV90AB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV90AB3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コンクリート釘打機 NC65AB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コンクリート釘打機 NC65AB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • MANASAYA マルチ150mm 貝印

    MANASAYA マルチ150mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)質量(g)約126刃長(mm)150本体寸法(mm)約303×64×10
  • 95x150mm 交換用モップ(5枚) エスコ

    95x150mm 交換用モップ(5枚)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    適合EA928AB-8用替モップエスコ品番EA928AB-8B寸法(mm)95×150繰り返し・詰め替え対応
  • 固定GカットAB V形150 三菱電機

    固定GカットAB V形150

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ] 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
...