カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 制御機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 空調・電設資材(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • 物流用品(16)
  • 厨房用品(13)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-150」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,198税込2,418
1袋(50点)
3日以内出荷
主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
材質バガス、竹サイズ155×155×(35+40)mm質量(g)21
アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリープロシェア(ナビス/アズワン)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
付属品ストッパー×2個材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
399税込439
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から10日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から10日以内出荷
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M4TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
アダプター用ゴムカバー 150 ミラー(ウエルドクラフト)アダプター用ゴムカバー 150ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合PCA-AKS、PCA-SAN
ダブルサルカン AB 大洋製器工業ダブルサルカン AB大洋製器工業
789,800税込868,780
1個
3日以内出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
AVボードボックスタイプ アイリスオーヤマAVボードボックスタイプアイリスオーヤマ
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
寸法(mm)1500×422×300質量(g)21050材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)引出し内寸法(mm)約399×336×118内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。幅(cm)150
フロアーリック ピンチブロックフロアーリックピンチブロック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
用途店舗ドア用長さ(mm)1500
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
12,900税込14,190
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
14,900税込16,390特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
モール セット(L) バックウインド (8A) MAZDA(マツダ)モール セット(L) バックウインド (8A)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
モールセット(R)リヤーピラー MAZDA(マツダ)モールセット(R)リヤーピラーMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
モール セット UP バックウインド MAZDA(マツダ)モール セット UP バックウインドMAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ダムセットスカートエアー MAZDA(マツダ)ダムセットスカートエアーMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ステンレス金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス金具 旋回金具ストッパー付ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-150
壁保護用シート エスコ壁保護用シートエスコ
5,310税込5,841
1枚
翌日出荷
壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。壁への水飛散防止にご利用ください。ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着で安心です。壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。焼却時ダイオキシンは発生しません。本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。
材質オレフィン厚さ(mm)0.2寸法(mm)1350×2450
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKDGNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールドCKD
4,813税込5,294
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポート数2
(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータ スバル(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
CONV ASSY-TORQ スバルCONV ASSY-TORQスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッド スバル(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッドスバル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷