カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(14)
  • カー用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-15a」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイエアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)エバーロイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
はしご兼用脚立(アルミ製) エスコはしご兼用脚立(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
22,400税込24,640
1個
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
Rc1・1/2”xRc1・1/4” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2”xRc1・1/4” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-15A
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個) エスコ569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-15A材質PP寸法(mm)569×359×305フタなしコンテナ種類メッシュ
Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
全長(mm)52アズワン品番64-7853-58ねじ径Rc1・1/2”×1”
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,424税込1,566
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,938税込13,132特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220ABON SEMICONDUCTOR
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
onsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリア onsemionsemi 整流ダイオード, 15A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーバリアonsemi
2,898税込3,188
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキーバリア●整流タイプ:ショットキー整流器●最大連続 順方向電流:15Aピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)60ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
17,100税込18,810
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
64mm H-D"C"カッター エスコ64mm H-D"C"カッターエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)57×64適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15アズワン品番64-2206-05
51mm H-D"C"カッター エスコ51mm H-D"C"カッターエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)51×51適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15アズワン品番64-2206-04
76mm H-D"C"カッター エスコ76mm H-D"C"カッターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)64×76適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15アズワン品番64-2206-02
WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCRWeEn Semiconductors Co., Ltd
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ブラケット (G15L) MAZDA(マツダ)ブラケット (G15L)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (1A15) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A15)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ミラー(R)リヤービュー (1A15) MAZDA(マツダ)ミラー(R)リヤービュー (1A15)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(1A15)ベルト B (R)、フロント シート MAZDA(マツダ)(1A15)ベルト B (R)、フロント シートMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
12,938税込14,232
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ウォーターポンプ ファミリア 89- GMBウォーターポンプ ファミリア 89-GMB
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A
ウォーターポンプ ファミリア 80- GMBウォーターポンプ ファミリア 80-GMB
7,998税込8,798
1個
予約販売
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番8AB2-15-010・E5B6-15-010A・E5B6-15-010C・AY720-MA050・E301-15-010E・8AB1-15-010・E301-15-010A・E5B6-15-010D・E301-15-010C・E301-15-010・E5B6-15-010・E5B6-15-010B・E301-15-010B・E301-15-010F・8ABT-15-010A・E301-15-010D・EB56-15-010D
アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)住友重機械工業
39,500税込43,450
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電源単相
ウォーターポンプ(マツダ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(マツダ)HITACHI(旧パロート)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷