カテゴリ

  • メカニカル部品(89)
  • 制御機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • バイク部品(30)
  • 自動車純正部品(27)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(6)
  • 医療(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-16」の検索結果

405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • かくれん棒BP 建築の友

    かくれん棒BP

    建築の友(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(6g)
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥802税込¥882
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • GEAR,AB16-25 ホンダ

    GEAR,AB16-25

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ABボード 光

    ABボード

    光
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
    材質アクリル奥行(mm)3
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
    用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • タイヤ保管袋(乗用車用/100枚) エスコ

    タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1箱(1箱)
    当日出荷
    乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
    用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)適合車種乗用車総質量(kg)2.4
  • KAB アルミボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAB アルミボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
    材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
  • ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • ユニバーサルアングルプレート VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルアングルプレート

    VERTEX(バーテックス)
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    翌々日出荷
    材質S45C寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38質量(kg)3.8種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°硬度HRC55~60精度(角度)±30秒以内
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • ソリッドアングルプレート VERTEX(バーテックス)

    ソリッドアングルプレート

    VERTEX(バーテックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    材質S45C寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93質量(kg)0.3硬度HRC57±2角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90精度(角度)±30秒板厚(mm)6
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥358税込¥394
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    枠式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • クランプネジ(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ(2109S用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109税込¥120
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB162
  • 壷両刃ヤスリ並目 BIGMAN(ビッグマン)

    壷両刃ヤスリ並目

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    4日以内出荷
    硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。仕様並目
  • クランプ板(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプ板(2109S用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109税込¥120
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB163
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1袋(5本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    PS式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥10,480税込¥11,528
    1台
    4日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • AP黄銅製ボックスコネクタ セイワ工業

    AP黄銅製ボックスコネクタ

    セイワ工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • はしご兼用脚立(アルミ製) エスコ

    はしご兼用脚立(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
  • クランプブラケット(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプブラケット(2109S用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥128税込¥141
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB161
  • 芝生用スパイク エスコ

    芝生用スパイク

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1足
    翌日出荷
    歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
    材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン寸法(mm)135×310×85質量(g)380長さ(cm)【スパイクピン】4.8適合サイズ(cm)【靴】21以上
  • 900x400x155mm 車載ケース(樹脂製) エスコ

    900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1個
    翌日出荷
    付属品仕切板1枚仕様鍵穴なしエスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
  • ペンシル型けがき針 エスコ

    ペンシル型けがき針

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1本
    翌日出荷
  • エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    増量ノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-16最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚) エスコ

    10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-16形状折りたたみタイプ色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)10×10
  • 嵌合蓋(OPS) エフピコ

    嵌合蓋(OPS)

    エフピコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1ケース(20枚×15袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質OPS
  • マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー ナベヤ

    マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷
    鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
    付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコ

    ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

    エスコ
    ¥2,460~税込¥2,706~
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    色ブルー
  • ロッド端 1-1/4-12オス Alloy Steel ボア1インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 1-1/4-12オス Alloy Steel ボア1インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    ¥108,980税込¥119,878
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:1-1/4-12オス●内径:1インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2771アズワン品番65-7967-32
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類減速機変速機タイプウォーム減速機