カテゴリ
- メカニカル部品(34)
- 制御機器(32)
- バイク部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(12)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 測定用品(8)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- THK(32)
- KITACO(12)
- コガネイ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- エスコ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンドビック(4)
- ワルター(4)
- 国際電業(4)
- STMicro(4)
- VISHAY(4)
- ホームテイスト(4)
- アイエルモータースポーツ(4)
- 岩田製作所(3)
- コンドーテック(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ピーコック魔法瓶工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-16」の検索結果

ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ABボード
光¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から10日以内出荷フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます材質アクリル奥行(mm)3
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
ボールバルブ
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
ユニバーサルアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥57,980税込¥63,7781式翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38質量(kg)3.8種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°硬度HRC55~60精度(角度)±30秒以内
ソリッドアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93質量(kg)0.3硬度HRC57±2角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90精度(角度)±30秒板厚(mm)6
スリムシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質ボディ:鉄奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥10,480税込¥11,5281台4日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷付属品仕切板1枚仕様鍵穴なしエスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷付属品鍵×2(1種類)質量(kg)3.45材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプフロアスタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番64-0884-09特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付総耐荷重(kg)1.5
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
センターコンソールライト LEDタイプ ベージュ NAB-1600-LED
アイエルモータースポーツ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1600-LED。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正の雰囲気を崩さず足元を照らしてくれる造形美と機能美を合わせ持ったライト。販売備考:タン縁,白色LED。左右セット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:センターコンソールライト。色[カラー]:ベージュ。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.1色ベージュ備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプセンターコンソールライト加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
センターコンソールライト LEDタイプ ブラック NAB-1601-LED
アイエルモータースポーツ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1601-LED。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正の雰囲気を崩さず足元を照らしてくれる造形美と機能美を合わせ持ったライト。販売備考:黒縁,白色LED。左右セット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:センターコンソールライト。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.1色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプセンターコンソールライト加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ソフトアブソーバー
不二ラテックス¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から22日以内出荷小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16