カテゴリ
- メカニカル部品(89)
- 制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- バイク部品(30)
- 自動車純正部品(27)
- バイク純正部品(13)
- オフィス家具(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 農業機械(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(11)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 建築金物(8)
- 物流用品(6)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(68)
- THK(32)
- 住友重機械工業(16)
- エスコ(15)
- スバル(13)
- KITACO(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- コガネイ(10)
- Kawasaki(10)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- STMicro(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- サンドビック(4)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-16」の検索結果

ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
エスコ¥4,480税込¥4,9281箱(1箱)当日出荷乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)適合車種乗用車総質量(kg)2.4
ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
ユニバーサルアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥57,980税込¥63,7781式翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38質量(kg)3.8種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°硬度HRC55~60精度(角度)±30秒以内
ソリッドアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93質量(kg)0.3硬度HRC57±2角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90精度(角度)±30秒板厚(mm)6
スリムシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥10,480税込¥11,5281台4日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
芝生用スパイク
エスコ¥2,400税込¥2,6401足翌日出荷歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン寸法(mm)135×310×85質量(g)380長さ(cm)【スパイクピン】4.8適合サイズ(cm)【靴】21以上
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷付属品仕切板1枚仕様鍵穴なしエスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能