カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- バイク部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KN村田産業(5)
- スーパーツール(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ダイキン工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 三木プーリ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- IBS(1)
- ユタカ(Crown)(1)
- KSフィルター(1)
- VISHAY(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Otto(1)
- LEMFORDER(1)
- 多摩興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-2n」の検索結果

ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アマチュアベアリングプーラ
スーパーツール(33件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。仕様早締め用スピードノブ付
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ナイロンクリップ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)3日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)9.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
平面ハンドルカジリ防止用止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥158税込¥1741個4日以内出荷から5日以内出荷止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)6日以内出荷。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(400本×40巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,313~税込¥15,744~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
サーモスタット
多摩興業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,749税込¥3,0241個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)