カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 制御機器(53)
  • 農業機械(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(9)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 建築金物(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-300」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • アクリルボックス クルーズ

    アクリルボックス

    クルーズ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
    材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    644税込708
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ

    アズワン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
    材質アルミニウム
  • マグネットバーシルバー300 MagX(マグエックス)

    マグネットバーシルバー300

    MagX(マグエックス)
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    当日出荷
    シンプルなアルミ製マグネットバー
    仕様マグネット式材質本体:アルミニウム、ゴムマグネット幅(mm)300厚さ(mm)5シルバー高さ(mm)22質量(g)54吸着力(N)18.24 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)650G
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 工具袋 エスコ

    工具袋

    エスコ
    420税込462
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン
  • センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAB・SAEタイプ

    岩田製作所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
  • ABL Components ヒートシンク ABL Components

    ABL Components ヒートシンク

    ABL Components
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • IWA編み上げ靴 プリボン 岩崎製作所

    IWA編み上げ靴 プリボン

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1足
    5日以内出荷
    つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/95° B/105°光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調GカットAB埋込300幅 三菱電機

    連調GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ] 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • アイロンビーズ専用プレート(大)四角形 10枚セット 創&遊

    アイロンビーズ専用プレート(大)四角形 10枚セット

    創&遊
    3,500税込3,850
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    Φ5mm レギュラーサイズのアイロンビーズ用四角形プレート。ジョイントが付いているので、つなぎ合わせれば、大きな作品も作ることができます。サイズ160mmx160mm
    用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状正方形寸法(mm)160×160対象5歳以上
  • ミニミニアイロンビーズ24色 5セット 創&遊

    ミニミニアイロンビーズ24色 5セット

    創&遊
    14,980税込16,478
    1セット(5ケース)
    9日以内出荷
    ミニミニアイロンビーズ 24色アソートセット(ミニミニアイロンビーズ直径:約2.6mm)。約24,000粒入り。24色のアイロンビーズが入っています。プレートやPVCシート、ピンセットも入っていますので、すぐにミニミニアイロンビーズで作品作りが楽しめます。ミニミニアイロンビーズの参考図案が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。収納やお片付けが簡単なケース入りです。ミニミニアイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画的なものまで表現できます。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
    用途24色のミニミニアイロンビーズで細かいイラストや文字などのデザインを作ることができます。付属品収納ケースセット内容ミニミニアイロンビーズ(24色各1000粒)24000粒、プレート1枚、145×145mm、PVCシート2枚、150×150mm、ピンセット1個材質【ビーズ】PE材質(シート)PVC材質(プレート)PS対象8歳以上ビーズサイズ(mm)2.6
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,198税込1,318
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アイロンビーズ専用プレート(大)六角形 10枚セット 創&遊

    アイロンビーズ専用プレート(大)六角形 10枚セット

    創&遊
    3,500税込3,850
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    Φ5mm レギュラーサイズのアイロンビーズ用六角形プレート。サイズ170mmx146mm
    用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状六角形寸法(mm)170×146対象5歳以上
  • アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット 創&遊

    アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット

    創&遊
    3,500税込3,850
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    Φ5mm レギュラーサイズのアイロンビーズ用円形プレート。サイズ直径153mm
    用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状円形直径(Φmm)153対象5歳以上
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式 ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式

    ツヨロン(藤井電工)
    4,898税込5,388
    1本
    15日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100寸法(mm)サポーター部:650サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト通し数:3
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA

    ParkerTAIYO
    54,900税込60,390
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA

    ParkerTAIYO
    54,900税込60,390
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FE

    ParkerTAIYO
    65,900税込72,490
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS

    ParkerTAIYO
    86,900税込95,590
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE

    ParkerTAIYO
    65,900税込72,490
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA

    ParkerTAIYO
    54,900税込60,390
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE

    ParkerTAIYO
    65,900税込72,490
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B
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
"ab-300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷