カテゴリ
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ab-402-1」の検索結果

防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)
ホシモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ホットエア-ビ-ム
八光電機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。特殊仕様品も製作可能です。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。各種ノズルオプションあります。専用温度コントローラー別売あります。用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。付属品標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)トラスコ品番853-6790材質本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線容量(kW)0.2長さ(mm)120B2径(Φmm)15D28C120電源(V)100定格100V温度(℃)連続使用エアー:500、最高エアー:600寸法A(mm)15コード長さ(m)0.3容量(W)200グリーン購入法適合
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応