カテゴリ
- オフィス家具(110)
- 制御機器(103)
- 空調・照明・電設資材(88)
- 厨房用品(87)
- バイク部品(78)
- パソコン/周辺機器(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- 自動車補修部品(37)
- 作業服(31)
- 縫製用品(21)
- 作業工具(21)
- 機構部品(19)
- 安全保護具(14)
- 保管用品(13)
- メカニカル部品(13)
- 事務用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(9)
- 研磨材(8)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 手袋(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 学童・教育用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 整備工具・収納(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- コイズミ照明(62)
- 貝印(53)
- エスコ(52)
- CKD(52)
- ParkerTAIYO(46)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- ダイヤトレンド(32)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- 関孫六(24)
- StarTech.com(19)
- 三菱電機(17)
- Sewline(17)
- アイエルモータースポーツ(15)
- ボストン商会(14)
- コガネイ(13)
- サンワサプライ(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ab-5」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
LEDライト台座セット AB5タイプ
JTT(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 天板上に展示物を載せてライトアップ ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース5」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース5」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分はアクションベース5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース5」「アクションベース4(1ブロックのみ)」※クリアモデル推奨材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース:約113×100×32、LEDライト台座:約70×70×29質量(g)ライトアップベース:約58、LEDライト台座:約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約1.5
ドラム缶スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ABボード
光¥349~税込¥384~1枚当日出荷から10日以内出荷フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます材質アクリル奥行(mm)3
パン切り包丁 Bready ONE
貝印(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。寸法(mm)340×34×17質量(g)69材質(柄部)PP耐熱温度(℃)(柄)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
ボールバルブ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
関孫六 匠創 三徳
貝印(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99刃渡り(mm)165![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
関孫六 匠創 ペティナイフ
貝印(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm
Sewline(3件のレビュー)¥299税込¥3291セット(6本)当日出荷ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
ブレーキドラムビスドライバ
KTC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971本当日出荷USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル色クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
布用チョークペンシル 1.3mm
Sewline(2件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
ガードマンⅡR型 ブンキ
マサル工業¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
壁用ベルトパーテーション
日本緑十字社¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から翌々日出荷壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。 ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。 ベルト受け金具が付属しています。用途立入制限箇所の区分けに。付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本仕様壁面取付タイプ材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)タイプ屋内用ベルト幅(mm)48取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)色(本体)黒
ストロー洗い
まめいた¥209税込¥2301個当日出荷ハンドルが自由に曲がって洗いやすい。極細ナイロン毛でストローの内側をキズつけずに洗えます。内径3mm以上のストローに。長めのストローも洗えるロングタイプ(長さ約40cmまでのストローが洗えます)。用途ストロー、マグストロー、金属製ストロー、ストロー付きボトルなどに。
腕用バンド(2個入)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷袖のズレ落ちを防げます。 手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。 ゴム付でしっかり結束できます。用途さまざまな商品の結束にトラスコ品番483-4593材質ポリエステル厚さ(mm)約3.5色OD質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5
垂直アーム
ベッセル¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
アペタイズ・オンアイス
TKG¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷氷を底に敷き、フルーツなど冷たく提供できます。材質アクリル製寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×100TKG品番9-1640-0501TKG品番(2017)6-1483-0501
...




![[EA121AB-5用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509192-170510-02.jpg)
![[EA590AB-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998558-170904-02.jpg)





![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)









![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)