カテゴリ

  • バイク純正部品(255)
  • 制御機器(139)
  • メカニカル部品(111)
  • 自動車純正部品(88)
  • オフィス家具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • バイク部品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 作業服(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 電気材料(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 機構部品(24)
  • 住設機器(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 研磨材(7)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-6」の検索結果

関連キーワード
1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用モップ(EA928AB-6用) エスコ

    交換用モップ(EA928AB-6用)

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    EA928AB-6用替モップ
    エスコ品番EA928AB-6B繰り返し・詰め替え対応
  • [EA590AB-6用] 交換用クロー(1組) エスコ

    [EA590AB-6用] 交換用クロー(1組)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590AB-61
  • AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    AB6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ハーネス エンジン (1AB6) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AB6)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(25本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ハーネスフロアー (1AB6) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AB6)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(25本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ガスケット セット エンジン (8AB6) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8AB6)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (1AB6) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1AB6)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1AB6) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1AB6)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • フィギュアステージ ライトアップベース AB6タイプ LEDライト台座セット JTT

    フィギュアステージ ライトアップベース AB6タイプ LEDライト台座セット

    JTT
    2,998税込3,298
    1セット
    8日以内出荷
    高透過アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座。付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を中央に配置し、下方向から天板上をライトアップ。カラフルな16色の光でディスプレイを演出します。プラモデルやフィギュアの展示だけでなく、アクセサリーや商品の展示にも最適。ライトは付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅の早さ・明るさを調節できます。バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース6」と合体させて使用することもできます。
    材質アクリル樹脂寸法(mm)【ライトアップベース】約89×120×35、【LEDライト台座】約70×70×29質量(g)【ライトアップベース】約82、【LEDライト台座】約53(電池含まず)電源【LEDライト】単四乾電池×3本(別売)、【リモコン用】CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約1保証期間初期不良のみ
  • ボタン式デジタルタイマー オーム電機

    ボタン式デジタルタイマー

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
    ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • アクリボックス アクリサンデー

    アクリボックス

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • スパークプラグ(A~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(A~)

    NGK(日本特殊陶業)(15件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • イカリ型ハンドル ホシモト

    イカリ型ハンドル

    ホシモト
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ穴あけ器ロング モトコマ

    マルチ穴あけ器ロング

    モトコマ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
    用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
  • 口紐付き麻袋 TRUSCO

    口紐付き麻袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(20枚)
    当日出荷
    天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です。通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます。
    用途貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用。材質ベージュ
  • 手持屈折計 アズワン

    手持屈折計

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プロダイン コンジメント・オン・アイス PRODYNE

    プロダイン コンジメント・オン・アイス

    PRODYNE
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    底部に氷を敷いてコンジメントを保冷します。
    間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×130、仲子サイズ135×65×68(ポリプロピレン)TKG品番9-1640-1001TKG品番(2017)6-1483-1001
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • ボタンラベル アイマーク

    ボタンラベル

    アイマーク
    2,998税込3,298
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET質量(g)7取付方式粘着シール外径(Φmm)56
  • ボタンラベル緊急停止Φ56 アイマーク

    ボタンラベル緊急停止Φ56

    アイマーク
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番438-4482材質PET取付粘着シール質量(g)7内径(Φmm)30外径(Φmm)56表示内容緊急停止
  • インパクト用Oリング・ピン Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト用Oリング・ピン

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    インパクトソケット用Oリング+ピンセット
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ナピカZ ナルビー

    ナピカZ

    ナルビー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガラスやタイル等の付着物落としに便利 。手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム 。1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞 。刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行。保管が安全 。回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作 。スライダーがしっかり刃を固定するので携行 。替刃3枚付
    用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質ABS樹脂、ステンレスピンク質量(g)55刃長(mm)39刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.25寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 吸水バッグ スギヤマゲン

    吸水バッグ

    スギヤマゲン
    2,398税込2,638
    1組(20枚)
    当日出荷
    バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
関連キーワード
...