カテゴリ
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ab-60j」の検索結果

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)50表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)60表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 40A
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)40表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01目盛0-100寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-
ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)
住友重機械工業¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付
住友重機械工業¥33,980~税込¥37,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付電源単相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付
住友重機械工業¥36,980~税込¥40,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
FフォークKIT(タイプX)
KITACO¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。 ●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。 ○2ピースタイプ ○フォークピッチ:173mm ○オフセット量:55mm ○フォーク全長:565mm ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロック使用可 ※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可 ※アルミワイドホイール使用不可 ※メーカー製Φ48、Φ60スピード&タコメーターKIT使用不可 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO,Z50J-1000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車) FNO,AB27-1900001~