カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 標準タイプ(1)
    • 耐候タイプ(1)
  • 厨房用品(848)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 制御機器(41)
  • 自動車純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
特性
耐候・難燃
最高使用温度(℃)
85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-80」の検索結果

関連キーワード
1,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外科ピンセット 有鉤・直 細 AB 080シリーズ nopa外科ピンセット 有鉤・直 細 AB 080シリーズnopa
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アルミ袋 三菱ガス化学アルミ袋三菱ガス化学(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10枚)
当日出荷
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
マルチ穴あけ器ロング モトコママルチ穴あけ器ロングモトコマ(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
キーハンドル ホシモトキーハンドルホシモト
529税込582
1個
当日出荷
用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
バイスパーツ(口金) TRUSCOバイスパーツ(口金)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
スズコバBSロングキャップナットM5 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAB アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8Fヤマト(機構部品)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2091材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)80質量(g)88奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
シューズカバー取付器 エスコシューズカバー取付器エスコ
11,000税込12,100
1セット
翌日出荷
手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460アズワン品番65-2118-35
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6Fヤマト(機構部品)
729税込802
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
振動用コア替刃 エスコ振動用コア替刃エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820-22~160用
[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
スズコバBSロングキャップナットM6 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)15ねじの呼び寸法M6寸法H(mm)18.5寸法D(mm)10寸法D2(Φmm)8.5寸法D1(mm)11.5寸法H1(mm)5寸法R(mm)4.5
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
連結プレート(ゲタ有り) 東野精機連結プレート(ゲタ有り)東野精機
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8Fヤマト(機構部品)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2112材質アルミ幅(mm)74高さ(mm)80質量(g)192奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6Fヤマト(機構部品)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2121材質アルミ幅(mm)84高さ(mm)80質量(g)218奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6Fヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2104材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)80質量(g)140奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(83800)コンビネーションメータASSY トヨタ(83800)コンビネーションメータASSYトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
連結プレート(ゲタ無し) 東野精機連結プレート(ゲタ無し)東野精機
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリル イチネンTASCOマルチ兼用コアドリルイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
779税込857
1個
9日以内出荷
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき質量(g)76RoHS指令(10物質対応)対応
(13228)リフタ,バルブ スバル(13228)リフタ,バルブスバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(12033)ピストン リング セット スバル(12033)ピストン リング セットスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...